Beli Pipa Stainless 1 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Perkakas Multifungsi 6inchDeskripsi:Multi Tools 14 in 1 Stainless Steel 4.5inchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 168x288x14
- Size (inch): 6
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- monotaro Pemotong Pipa MiniDeskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- RUCIKA Penutup Pipa PVC (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- TRUSCO Pemotong Pipaatribut:
- Cutting Capacity: 21 century version inch size
- Length (mm): 67
- Specifications: Standard Blade GFC-15NC
- Thickness (mm): 3
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Double Nipple (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Socket (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Faucet Elbow (AW)atribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
Daftar Harga Pipa Stainless 1 Inch Terbaru January 2026
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp52.900 |
| KRISBOW Perkakas Multifungsi 6inch | Rp179.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp189.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| monotaro Pemotong Pipa Mini | Rp89.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20(Pembengkok%20Pipa)/P102014479-1.jpg)

/P101554792-1.jpg)






/reP104820986-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)



/1jP104821055-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20(AW)/o6P104820870-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Socket%20(AW)/66P104821222-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Faucet%20Elbow%20(AW)/5oP104821204-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)