Beli Pipa Sch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  2. Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    Mulai

    Rp1.099.900

    Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40
    atribut:
    • Schedule No: 40
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Chromium: 0.4
    • Copper: 0.4
    • Length Size (m): 6
    • Manganese: 1.2
    • Nickel: 0.4
    • Phosporus: 0.05
    • Sulfur: 0.045
    • Tensil Strength (minute): 6000psi (415MPa)
    • Yield Strength (minute): 35000psi (240MPa)
  3. Samiplast Coupling SCH80 (Sambungan Kopling Pipa)
    Mulai

    Rp21.900

    Samiplast Coupling SCH80 (Sambungan Kopling Pipa)
    atribut:
    • End Connectors: Socket
    • Working Pressure: PN16
  4. Riser Tee SCH-80 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp65.900

    Riser Tee SCH-80 (Sambungan Pipa T)
    atribut:
    • Thickness: SCH-80
  5. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    38%
    Mulai

    Rp31.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  6. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  7. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  8. Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)
    Deskripsi:
    Standard roller covers are over 4 in. long, but can be as large as 18 in. Roller covers are tubes topped with an absorbent material that slips over the paint roller frame. They are often made of synthetic fabrics (woven or knitted), such as polyester or foam, as well as natural fibers like mohair or lamb's wool. Covers come in a range of nap sizes. The thicker the nap pile, the more paint it holds.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142318
    • Application: Non-Potable Water; Potable Water
    • Color: Gray
    • Fitting Compatibility: Schedule 80
    • Material: PVC
    • Maximum Operating Pressure (psi): 425 (@ 73°F)
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Nominal Pipe Size (inch): 1/2
    • Outside Diameter (inch): 21/25
    • Overall Length (inch): 10
    • Schedule: Schedule 80
    • Side A Connection Type: Threaded
    • Side A Gender: Male
    • Side A Thread Type: NPT
    • Side B Connection Type: Threaded
    • Side B Gender: Male
    • Side B Thread Type: NPT
    • Standards: ASTM D1784; ASTM D2467; NSF 14; NSF 61
    • Thread Configuration: Threaded on Both Ends
  9. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.599.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  10. Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Mulai

    Rp929.900

    Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)
    Deskripsi:
    Pipa Stainless steel yang dipergunakan untuk tekanan tinggi, tahan terhadap korosi.
    atribut:
    • Material: Stainless SUS304
    • Thickness: SCH10
    • Length (m): 6
    • Standard: ASTM S312
  11. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel)
    Mulai

    Rp90.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH80 ASME B16.9 (Sambungan Pipa Stainless Steel)
    Deskripsi:
    90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Standard: ASME B16.9
  12. Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp13.900

    Trilliun Pipa uPVC Premium Basics (uPVC Pipe)
    Deskripsi:
    Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics merupakan produk berkualitas tinggi dari Trilliun sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dalam hal instalasi pipa air dan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perpipaan. Pipa uPVC Trilliunbasics terdiri dari 2 warna yaitu putih dan abu dengan ukuran yang lengkap sampai 16". Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics sangat cocok untuk digunakan sebagai saluran air bersih serta pembuangan air di perumahan, perkantoran, proyek komersial serta industri.Pipa dan Fitting uPVC Trilliunbasics telah memenuhi standar ISO 9001:2015 dan ISO 45001:2018 (OHSAS) dalam proses produksinya sehingga membuktikan produk Pipa & Fitting uPVC Trilliunbasics telah melewati uji kualitas.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (m): 4
  13. Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Mulai

    Rp849.900

    Non Brand Carbon Steel Pipe A53 (Pipa Baja Karbon)
    Deskripsi:
    Pipa ASTM A53 adalah pipa besi untuk struktur dan cairan tekanan rendah
    atribut:
    • Pipe Thickness: SCH80
    • Material: Carbon Steel A53
  14. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. Non Brand PVC Drain, Waste & Vent Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp72.900

    Non Brand PVC Drain, Waste & Vent Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Welded stainless steel tubing is durable, strong, and resists corrosion in air, fluid, and gas transfers in food and beverage, pharmaceutical, and automotive applications. It's available in longer lengths than seamless tubing and is produced through roll-forming strips or sheets, then welding the seam.
    atribut:
    • Color: White
    • Pipe Fitting Material: PVC
  17. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  18. RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    Mulai

    Rp2.900

    RUCIKA Penutup Pipa PVC AW (Dop Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Pipa Sch Terbaru November 2026
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
Bakrie Pipe Baja Karbon SCH40Rp1.099.900
Samiplast Coupling SCH80 (Sambungan Kopling Pipa)Rp21.900
Riser Tee SCH-80 (Sambungan Pipa T)Rp65.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp31.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
Non Brand PVC Pipe & Pipe Nipple (Pipa Nipel)Rp109.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe DRp1.599.900
Non Brand Welded Pipe (Pipa Las)Rp929.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)