Beli Pipa Pex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan DinginDeskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- Onda Air HoseDeskripsi:Pipa untuk instalasi air panasatribut:
- Material: PEX (Polietilena) ‐ AL (Alumunium) ‐ PEX (Polietilena)
- Hose Length (m): 50
- monotaro Sambungan Pipa Tee SSDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Teeatribut:
- Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
- Shape: Tee
- Type Of Thread: PT screw
- Dimension A (mm): 19
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Nominal Diameter A: 8
- Nominal Diameter B: 1/4
- Onda Female ElbowDeskripsi:Fitting/penyambung pipa air panas (Fitting pipa pe-x)atribut:
- Material: Brass
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90°atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- KC Pipe FittingDeskripsi:-Coupling with excellent corrosion resistance and chemical resistance.-Water supply pipes for housing complex, detached houses, shops, facilities, etc.
- Westpex Fitting Tee Nylonatribut:
- Material: Nylon
- Onda Male TeeDeskripsi:Fitting/penyambung pipa air panas (Fitting pipa pe-x)atribut:
- Material: Brass
- Onda Female TeeDeskripsi:Fitting/penyambung pipa air panas (Fitting pipa pe-x)atribut:
- Material: Brass
- Onda Male ElbowDeskripsi:Fitting/penyambung pipa air panas (Fitting pipa pe-x)atribut:
- Material: Brass
- Westpex Pipe Cutter BesarDeskripsi:Pemotong Pipa Air Panas PEX PPR Westpex Pipe Cutter Tang Gunting PipaPemotong Pipa PPR / Selang Air Panas merk Westpex
- Onda Double NippleDeskripsi:Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki dratatribut:
- Material: Brass
Daftar Harga Pipa Pex Terbaru January 2026
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| RUCIKA Pipa PPR Air Panas dan Dingin | Rp51.900 |
| Onda Air Hose | Rp1.799.900 |
| monotaro Sambungan Pipa Tee SS | Rp25.900 |
| BAWANG Kantong Plastik PEX | Rp52.900 |
| Onda Female Elbow | Rp75.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PPR Elbow 90° | Rp9.900 |
| RIDGID Jaw | Rp679.900 |
| Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)




%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Female%20Elbow/5eP106799194-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)


/czP104666467-2.jpg)



/ouP102048894-6.jpg)
/Westpex%20Fitting%20Tee%20Nylon/isP106398676-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Male%20Tee/ggP106799592-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Female%20Tee/63P106799219-1.jpg)
%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Male%20Elbow/fyP106799574-1.jpg)

%20untuk%20Pipa%20Tembaga/Onda%20Double%20Nipple/4eP106799158-1.jpg)