Beli Pipa Air Bersih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pembersih Pipa Pembuanganatribut:
- Material: Baja Pegas Galvanis
- air Isolasi Drat Pipa Kran PTFEDeskripsi:PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.atribut:
- Material: PTFE
- Density (g/cm³): 0.2
- Color: Yellow
- RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- RUCIKA Penutup Pipa PVC AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Deskripsi:- Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closetatribut:
- Size (inch): 1/2
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Clean Matic Sapu LidiDeskripsi:Dirancang untuk menyapu kotoran atau debu, poros yang tersedia dalam dua sudut (posisi). Terbuat dari serat sintetis yang tahan kelembaban dan kimia. Ikatan permanen menjamin bulu tidak akan menarik. Bulu yang ditandai pada akhir untuk membuat pembersihan yang efisien. Diproduksi oleh PT Indomop multi Makmur.atribut:
- Dimensions (cm): 132x28x11
- Long Handle (cm): 65
- snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
- snap clean Sabun Cuci PiringDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- IONION MX Car Generator Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:- Material of main body ABS Resin. - Amount of negative ion emission. - Approx 1.100.000 ions/cm3. Completeness : - Main Unit. - Year Local Official Distributor Warranty.atribut:
- Body Material: ABS Resin
- Clean Matic Sponge ScrubbingDeskripsi:Innovative cleaner sponge designed specifically, effectively cleaning stains on cookware, kitchen furniture, etc without scratching. Comfortable to use and do not scratch the hand.atribut:
- Dimensions (cm): 11x6.5x3
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- Clean Matic Telescopic Ceiling DusterDeskripsi:This aluminium ceiling duster function to clear the ceiling from spider. With a 74cm telescopic stick that can be extended to 185cm, Light Steel stick material with US system Thread.Aluminium Ceiling Duster can be washed and make the job becomes practical.atribut:
- Dimension: 221x33x2cm
- Color: Random Color
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Sharp Air Purifier New High Density untuk Mobil (Pembersih Udara)atribut:
- Coverage (m³): 3.6
- Ion Shower Indicator: High Density 25,000 Ions/cm³ Plasmacluster
- Humidify: No
- Water Tank: No
- HEPA: No
- Deodorizing: No
- Color: Random Color
- Dimensions (mm): 74x162
- Filter Life: 19.000 hours
- KARCHER Professional Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:Dust, pollen, odours, chemical gases: The air quality in many workplaces is not always ideal. Our professional AF 100 air purifier provides easy relief. Its powerful motor only needs a few minutes to provide a room up to 100 m² in size with fresh, clean air. The unit is mobile and, thanks to its robust rollers, can be moved easily to position it in another room. Depending on the application, you can equip your air purifier with filter inlays. These include an all-round filter with an extremely wide range of efficiency to meet any application requirements. Or you can choose one of the four filters which have been specifically developed for the targeted elimination of bacteria, odours, allergens or volatile organic compounds. A precise laser sensor is integrated for the purpose of continually monitoring the air in the room and controlling the automatic mode. The air quality is displayed atall times in a clear colour-coded diagram; additionally, the current fine dust content in the air and the remaining filtering time can be read off a display at any time. Equipment - Prefilter - Allergy Solution, optional - Health Solution, optional - Smog Solution, optional - TVOC Solution, optional - Universal Solution - Operating panel - Automatic mode - Night mode - Filter change indicator - Rollers APPLICATION AREAS Sterilising air purifier for offices, the hospitality sector, industrial use, doctors' offices, the retail sector and other locationsatribut:
- Part Number: 1.024-810.0
- Suitable Room Height (m²): up to 100
- Max. Sound Pressure Level (dB(A)): max. 48
- Min. Sound Pressure Level (dB(A)): min. 30
- Rated Input Power/Amps (W): max. 80
- Dimensions (mm): 380x380x713
- Current Type (Ph/V/Hz): 1/220-240/50-60
- Cable Length (m): 2.25
- Dulux Catylac ExteriorDeskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- KRISBOW Pembersih Saluran Toiletatribut:
- Item: Drain Cleaner
- Type: Drain Cleaner
Daftar Harga Pipa Air Bersih Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Pembersih Pipa | Rp219.900 |
| KRISBOW Pembersih Pipa Pembuangan | Rp229.900 |
| air Isolasi Drat Pipa Kran PTFE | Rp14.900 |
| RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa) | Rp6.599.900 |
| RUCIKA Penutup Pipa PVC AW | Rp1.900 |
| aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet) | Rp44.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow 45° AW | Rp10.900 |
| Clean Matic Sapu Lidi | Rp51.900 |
| snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan) | Rp13.900 |
| snap clean Sabun Cuci Piring | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/dnP102047491-5.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20AW/reP104820986-2.jpg)
/P101554792-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%2045%C2%B0%20AW/o6P104820870-1.jpg)

/4oP103452168-1.jpg)

/2rP103642099-1.jpg)





/1iP104730054-1.jpg)
/1yP103766070-1.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Exterior/k9P103457729-1.jpg)