Beli Pengukur Kecepatan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:An anemometer convenient for simple measurement.Wind speed measurement and ambient temperature measurement are also possible.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Resolution Capability: 0.1 (m/s), 0.3 (km/h)
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to 45 ° C 80% RH or less
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 67 x 192 x 44
- Power: Square square 9V dry battery x 1 (sold separately)
- Measurement Item: Wind speed
- Measuring Range: Wind speed: 0.8 to 30 m/s, Temperature: 0 to 45 ° C
- Weight (g): 165
- Precision: ± 5%
- monotaro Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Anemometer Wind Speedatribut:
- Operating Temperature and Humidity Range: 0 to + 50 degrees Celsius, 70% RH or less (no condensation)
- Sampling: 1 time / sec
- Accessories: Instruction manual, strap, protective cover
- Measurement Item: Wind speed / temperature
- Weight (g): Approx. 135 (with protective cover, including batteries)
- Battery Life (continuous time): Approx. 40 (when using alkaline batteries)
- Battery Used: 2 AAA (1.5V) batteries
- Dimensions (W x H x D) (mm): 50.9 x 132.9 x 24.7
- Measurement Accuracy: Wind speed: +/- (2% rdg + 0.2m / s), temperature: +/- 0.5 degrees Celsius (0 to + 45 degrees Celsius), +/- 1 degrees Celsius (other than those on the left)
- Measurement Range: Wind speed: 0.4 ~ 20m / s, temperature: -10 ~ + 50 degrees Celsius
- Resolution: Wind speed: 0.1m / s, temperature: 0.1 degrees Celsius
- Storage Temperature and Humidity Range: -20 to + 60 degrees Celsius, 80% RH or less (with no condensation)
- Lutron Pengukur Kecepatan AnginDeskripsi:- 0.8 to 30.0 m/s, ft/min., km/h, knots.- Pocket size, economical cost.- Low-friction ball-bearing vane.- 131 x 70 x 25 mm, Sensor - 72 mm dia.- Separate probe, high reliability.
- Lutron Pengukur Kecepatan Angin + TemperaturDeskripsi:VAN ANEMOMETERModel : AM-4222- Air velocity : 0.4 to 30.0 m/s- Temperature : 0 to 50 oC, oC/oF.- Unit : m/s, km/h, knots, ft/min, mile/h.- Temp. : 0 to 50 oC, oC/oF.- All in one, compact and handheld type.- LCD display, Data hold.- DC 1.5V battery ( UM-4, AAA ) x 4.atribut:
- Air Velocity (m/s): 0.4 to 30.0
- Temperature (°C): 0 to 50
- KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Pengukur insulasi dan continyuiti 1 detik dengan display hasil pengukuran kecepatan tingkat tinggi dan dilengkapi dengan test lead atau jarum kontak untuk pengukuran dengan saklar remoteatribut:
- Back Light: Yes
- Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)Deskripsi:Tester isolasi digital Hioki memberikan pembacaan cepat dan akurat hingga gigaohm dengan fitur auto-ranging. Ideal untuk pengujian isolasi kabel, motor, dan instalasi listrik industri.
- 3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670Deskripsi:Membantu menandai dan membatasi halaman atau bagian penting di buku atau dokumen.Post-it Page Marker dengan lima warna cerah dalam satu pack: 3M Yellow, Neon Orange, Neon Green, Fireball Fuschia, dan Grape.Warna-warni cerahnya membuat menandai halaman lebih menyenangkan.Mencari informasi menjadi lebih cepat.Cocok untuk ditempel di berbagai jenis permukaan.Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.Kertas mudah dituli.
- KRISBOW Alat Ukur Ketebalan AnalogDeskripsi:Dial Thickness Gage 0-10mm/0.01mm adalah alat yang digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap ketebalan benda kerja. Alat ini mempunyai handle yang sangat nyaman dipergunakan dengan grip yang sangat baik. Pengukuran yang dilakukan dapat segera dilaksanakan dengan cepat menggunakan trigger pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan dapat langsung terlihat pada layar sehingga nilai ketebalan dapat segera diperoleh. Alat ukur ketebalan ini mempunyai range pengukuran 0-10mm. Alat ukur ketebalan sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Dimensions (mm): 175x135x40
- Contact point: Steel
- Range/Reading (mm): 0-10/0.01
- SEKAI Kipas Angin Plafon Orbit (Kipas Angin Gantung)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI COF 1651 adalah produk kipas angin langit-langit dengan ukuran 40 cm (16inchi) yang didesain secara esklusif dan dilengkapi dengan 3 tombol pengatur kecepatan. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai. Baling-baling terbuat dari Metal. Osilasi penuh membuat jangkauan hembusan kipas lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Langit-langit 40cm (16inchi)- Ceiling Orbit Fan- 3 Pengatur Kecepatan- Motor dengan Laher/Bearing- Tidak Berisik- Hemat Listrik- Hembusan Angin Kencang- Rotasi Osilasi Penuh 360 derajat- Dilengkapi Sekring Pengaman
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- Mitutoyo Feeler GaugeDeskripsi:Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- FLUKE Termometer InframerahDeskripsi:Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepatatribut:
- Temperature Range (°C): -30 to 600 (-22 to 1112°F)
Daftar Harga Pengukur Kecepatan Terbaru February 2026
| monotaro Simple Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin) | Rp999.900 |
| monotaro Digital Anemometer (Pengukur Kecepatan Angin) | Rp2.299.900 |
| Lutron Pengukur Kecepatan Angin | Rp1.999.900 |
| Lutron Pengukur Kecepatan Angin Hot Wire | Rp4.799.900 |
| Lutron Pengukur Kecepatan Angin + Temperatur | Rp2.299.900 |
| KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp9.999.900 |
| Hioki Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi) | Rp4.799.900 |
| 3M Post-It Penanda Halaman Ukuran Sedang 670 | Rp35.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog | Rp999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kebisingan Suara | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102239292-1.jpg)
/7aP102232262-3.jpg)



/kkP103737740-1.jpg)
/P102091784-1.jpg)



/P103059970-1.jpg)