Beli Pahat Potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Cutting Bit (Pisau Pahat Bubut)Deskripsi:
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- Mitsubishi Materials Chip DCMT-MP Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)atribut:
- Shape: Diamond-Shaped 55 Degree
- Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.05 to ± 0.13
- Inscribed Circle Diameter (phi mm): 9.525
- Thickness (mm): 3.97
- Cutting Edge Length (mm): 11.6
- Chip breaker: One Side
- Clearance angle (degrees): 7
- Corner Height Tolerance (mm): ± 0.08 to ± 0.18
- Hole Shape: Some cylindrical bore single-Sided 40 Degree to 60 Degree
- TRUSCO Number: 664-8835
- Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- GEDORE Brick Cutting Chisel (Pahat)Deskripsi:-Made with chrome molybdenum vanadium steel and demonstrates additional strength and distinguished usability than existing chrome vanadium steel. -For chipping works for tiles, plasters and wall surfaces.-Flat Typeatribut:
- Total Length: 250mm
- Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- Purpose of Use: For chipping works for tiles, plasters and wall surfaces.
- BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton)Deskripsi:Pahat datar dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat)Deskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Kennedy Cylider Carbide Ball Nose Burr Cut 3 (Mata Pahat Frais)Deskripsi:Cylindrical Ball Nosed All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.atribut:
- Cut Type: Rapid Cut
- Shank Diameter: 6mm
- Head Shape: Cylindrical Ball Nosed
- KRISBOW End Mill HSS-CO8 2 Flute (Mata Pahat Frais)Deskripsi:End Mill HSS-CO8 2 Flute 10x26x80mm adalah alat yang digunakan pada mesin milling atau frais sebagai alat potong material hingga terbentuk profil benda kerja yang didesain sebelumya pada gambar kerja. Pisau mesin frais ini mempunyai dimensi 80x10x10mm dengan ukuran diameter 10mm sehingga sangat cocok digunakan untuk proses milling dengan cepat dan effisien. Pisau mesin frais Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
- Nippon Resibon Cutting Wheel RSC (Resibon Super Cut) Iron Free (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Wheel Type: 41
- monotaro 4 Blade Center Cut Long High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:It is suitable for processing carbon steel, alloy steel, pre-hardened steel (HRC 30 to 40), aluminum and others.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cobalt High (High Speed Steel) HSSCo 8
- Number of Blades: 4
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Helix Angle (Degree): 30
- monotaro Short 4-Flute Center Cut High Speed End Mill (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.atribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
- Material: Cobalt High (high speed steel)
- Number of Blades: 4
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Kennedy Cross Cut Cold ChiselDeskripsi:Used for channelling brickwork. Manufactured from high quality octagonal chrome vanadium steel with a ground cutting edge, in accordance with BS 3066. For use on brickwork, masonry and cold metals.atribut:
- Handle Material: Steel
- Product Type: Half-round Chisel
- Shank Shape: Octagonal
- Blade Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga Pahat Potong Terbaru October 2026
| SUPER TOOL Cutting Bit (Pisau Pahat Bubut) | Rp769.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| Mitsubishi Materials Chip DCMT-MP Cutting Insert (Mata Pahat Bubut) | Rp219.900 |
| monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Pahat Frais Persegi) | Rp189.900 |
| GEDORE Brick Cutting Chisel (Pahat) | Rp479.900 |
| BOSCH SDS Max Chisel for Heavy Rotary and Demolition Hammers Flat (Mata Pahat Bobok Beton) | Rp239.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Metal Best Range (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| KRISBOW Pahat Beton Pipih | Rp60.900 |
| TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) | Rp54.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102773408-1.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/7xP103603285-2.jpg)
/46P101001150-12.jpg)
/P102603668-1.jpg)
/P102266908-1.jpg)
/P101003087-2.jpg)

/jsP103684712-2.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)

/cgP103684448-2.jpg)
/3bP102206119-8.jpg)
/P102180860-1.jpg)
/7uP103637282-7.jpg)
%20Iron%20Free%20(Batu%20Gerinda%20Potong)/P101004035-1.jpg)
/2iP102248090-2.jpg)
/P102245701-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)