Mitsubishi Materials Chip DCMT-MP Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ShapeDiamond-Shaped 55 Degree
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.05 to ± 0.13
Inscribed Circle Diameter (phi mm)9.525
Thickness (mm)3.97
Cutting Edge Length (mm)11.6
Chip breakerOne Side
Clearance angle (degrees)7
Corner Height Tolerance (mm)± 0.08 to ± 0.18
Hole ShapeSome cylindrical bore single-Sided 40 Degree to 60 Degree
TRUSCO Number664-8835
Thickness Tolerance (mm)± 0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan