Beli Mur baut karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Kakuta Bolt with RubberDeskripsi:-The head of the bolts are covered with rubber not to damage the workpieces.(not cap type.)atribut:
- Main Body Materials: Stainless Steel (SUS304)
- Screw Tip Rubber Materials: Nitrile rubber
- Dextone Thread Locker (Lem Baut)Deskripsi:Lem Dextone blue thread locker adalah lem satu komponen yang kering saat tidak ada nya udara pada saat pemasangan material seperti baut. Dextone blue thread locker memiliki daya kekuatan rekat sedang yang melapisi ulir drat untuk membantu menahan getaran, kebocoran dan dapat digunakan untuk semua macam baut dan mur 1/4-3/4 (6mm-20mm). Mengurangi pemakaian dan penggantian mur dan baut yang berlebihan.atribut:
- Density (g/mL): 1.10
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.atribut:
- Material: SS 316
- TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Deskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Sherlock Anchor Bolt (Baut Angkur Beton)Deskripsi:Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
- KRISBOW Rubber Coated Glove (Sarung Tangan)Deskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack 8.8 Half Thread Steel (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- monotaro.id Hex Bolt SS 304 (Baut Hexagonal)atribut:
- Material: SS 304
Daftar Harga Mur baut karet Terbaru October 2026
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp45.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal) | Rp3.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp23.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp20.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp26.900 |
| Kakuta Bolt with Rubber | Rp58.900 |
| Dextone Thread Locker (Lem Baut) | Rp329.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 Inch (Baut Mur Hexagonal) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/9pP105451349-3.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/Dextone%20Thread%20Locker%20(Lem%20Baut)/P102037638-2.jpg)
/aaP103460370-2.jpg)
/P102846111-1.jpg)
/qnP103786959-2.jpg)
/aeP102173374-2.jpg)

/pcP105064912-1.jpg)
/gyP105164610-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Rubber%20Coated%20Glove%20(Sarung%20Tangan)/9wP101516356-9.jpg)
/9jP101000343-3.jpg)
/1pP105456061-1.jpg)
/c7P104629439-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)