Beli Mini Chuck Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
  2. TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Hook Spanner
    • Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
    • Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
    • Outside Diameter (mm): 50.5
    • Pricision (mm): 0.05
    • Specifications: with Hook Spanner
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. monotaro Drill Chuck Handle
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Drill Chuck Handle
    Deskripsi:
    Adaptable chuck is a compatible drill chuck handle for many.. Tightening the drill chuckDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Tool steel
    • Dimension L1 (mm): 78
    • Dimension L2 (mm): 45
    • Compatible Chuck: 8-JT1
    • Dimensions d (mm): Φ6
  5. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  6. TRUSCO Drill Chuck
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Drill Chuck
    Deskripsi:
    -Breakage of the chuck shaft drastically decreased by adopting tough hexagon shaft.-Equipped with chuck key.-Chuck adapter insertion angle is hexagonal 6.35mm.
    atribut:
    • Total Length: 90mm
    • Chuck Capacity: 1.5 to 10mm
  7. TRUSCO Drill Chuck
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Drill Chuck
    atribut:
    • Accessories: Chuck key
    • Overall Length (mm): 103
    • Weight (g): 382
    • Plug Angle (mm): Hexagon 6.35
    • Chucking Ability (mm): phi1.5-phi13.0
  8. Makita Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  12. BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Mulai

    Rp87.900

    BOSCH Spade Bits (self cut speed) Wood Drill Bits - Hex Shank
    Deskripsi:
    Adaptor cengkam. Pangkal SDS-plus untuk chuck bor
  13. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. monotaro Straight Shank Long Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Straight Shank Long Drill
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  16. Makita Chuck Key
    Mulai

    Rp27.900

  17. KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck
    Mulai

    Rp19.999.900

    KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck
    atribut:
    • Chuck Outside Diameter (mm): 85
    • Clamping Force (kN): 9
    • Outside Diameter Grip (mm): 2 - 70
    • Inside Diameter Grip (mm): 24 - 64
    • Specification: With handle for manual tightening
  18. Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Mulai

    Rp619.900

    Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)
    Deskripsi:
    SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
Daftar Harga Mini Chuck Drill Terbaru January 2026
monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Rp219.900
TRUSCO Integrated Key-less Drill ChuckRp2.399.900
Makita Drill ChuckRp20.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
monotaro Drill Chuck HandleRp32.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
TRUSCO Drill ChuckRp419.900
TRUSCO Drill ChuckRp499.900
Makita Keyless Drill ChuckRp169.900
Sellery Drill ChuckRp56.900

Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)