Beli Meteran Tajima 5 M di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.atribut:
- Tape Length (m): 5.5
- Tape Width (mm): 25
- Horizontal Retention (m): 2.4
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran)Deskripsi:-Since glass cloth of the core material is woven with high density, it is resistant to tension or tear.-Scale specification that looks good in a photo.-With its matte surface of a tape, it has no diffuse reflection.-For record photograph.-180° rotating metal bracket(not included in SR06-01HBL).-Tape surface:Vertical scale, back side:horizontal scale with number 1m red/whiteatribut:
- Tape Length: 50m
- Tape Width: 150mm
- Tape Thickness: 0.7mm
- Tape Material: Glass Fiber
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran)Deskripsi:-Since glass cloth of the core material is woven with high density, it is resistant to tension or tear.-Scale specification that looks good in a photo.-With its matte surface of a tape, it has no diffuse reflection.-For record photograph.-180° rotating metal bracket(not included in SR06-01HBL).-Tape surface:Vertical scale, back side:horizontal scale with number 1m red/whiteatribut:
- Tape Length: 20m
- Tape Width: 120mm
- Tape Thickness: 0.7mm
- Tape Material: Glass Fiber
- Purpose of Use: For record photograph.
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- Tajima Measuring Tape Rod Cross Glass Fiber (Meteran)Deskripsi:-Since it is thin and lightweight, it is convenient to carry.-UV-resistant special ink is used for scale printing.-For record photograph.
- Tajima RodDeskripsi:-A tape rod can be winded up speedily.
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- BOSCH Laser Line (Meteran Laser Level)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Tajima Marunoko Guide MobileDeskripsi:-Light and durable aluminum is adopted.-Compact design that can be easily fit in a tool bag.-Optimum length that can smoothly cut 5-sun material, gable board, stud, etc.-High precision within 200mm±0.2mm.-With 9mm-height abutt and the easy-to-grip handle-Mini guide for circular saw.atribut:
- Nominal Dimension: 200mm
- Angular Precision: Within ±0.2 (200mm)
- Purpose of Use: Mini guide for circular saw.
- Tajima Cutter Knife for Light Work (Pisau Cutter)Deskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- Tajima Marunoko Guide FloorDeskripsi:-Light and durable material, aluminum, is adopted.-Stainless steel guide surface that is well slippery for a circular saw.-Optimum size for cutting the floor material with 303mm width at right angle and 45 degree.-A warped floor material can be cut by sec-Circular saw guide for floor material.
Daftar Harga Meteran Tajima 5 M Terbaru November 2026
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp999.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| Tajima Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp8.099.900 |
| Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran) | Rp10.999.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp32.900 |
| Tajima Measuring Tape Rod Glass Fiber (Meteran) | Rp3.899.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp109.900 |
| Tajima Measuring Tape Rod Cross Glass Fiber (Meteran) | Rp209.900 |
| KRISBOW Measuring Tape (Meteran) | Rp40.900 |
| Tajima Rod | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q4P104714940-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/P103021605-1.jpg)
/P102843123-1.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/P102843150-1.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102843187-1.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)

/P102084847-1.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/P102054628-1.jpg)
/fmP102978562-2.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)