Beli Meteran Air 2 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  2. KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    Air Quick Plug 1/2inch PF-40 KW08-56 adalah plug yang dipakai pada ujung alat pneumatic/bersumber pada udara yang disupplai oleh kompressor. Alat ini memiliki drat sebagai pengunci dengan selang agar tidak lepas, dengan bentuk seperti nozzle kecepatan udara yang dihasilkan lebih tinggi dan optimal. Fitting pneumatic Krisbow ini mempunyai dimensi 40x20x20mm dengan ukuran 1/2inch. Keunggulan alat ini adalah material yang terbuat dari stainless steel sehingga sangat awet dan tahan lama. Fitting pneumatic Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
  3. TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
  4. Kangaroo Water Purifier (Pemurni Air)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Kangaroo Water Purifier (Pemurni Air)
    Deskripsi:
    KG104A dengan 7 filter dan teknologi filtrasi Nano untuk membuat mineral, menyeimbangkan PH, menghilangkan bakteri di dalam air. Melalui membran filter RO Filmtec air yang melewati membran dapat menghilangkan ion logam berat, mikroorganisme, bakteri, virus, serta membuat air menjadi murni tanpa mengubah sifat fisik-kimia.
  5. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  6. KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  7. Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp279.900

    Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)
    atribut:
    • Specification: Connector with water flow switch lever included
    • Material: Zinc-die-casting alloy
    • Height (mm): 200
    • Weight (g): 274
    • Type: Back lever type
    • Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 12 - 15x21
  8. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  9. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  10. Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air)
    Mulai

    Rp209.900

    Takagi Water Sprinkling Nozzle (Semprotan Air)
    Deskripsi:
    -One-touch lever which stops water flow by pulling lever and water stop is adopted.-Water sprinkling nozzle that can change ways to discharge water to mist, straight, stop, watering can or shower with the dial operation.
  11. Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

    Yuasa Water Accu (Air Aki)
    Deskripsi:
    - Air aki keluaran resmi dari Yuasa isi 1 Liter - Berkualitas dan sesuai standar pabrik resmi. - Warna cairan bening / putih. - Khusus untuk menambah air aki. - Gunakan saat kondisi mesin dingin. - Bukan untuk mengaktifkan aki baru. Untuk aki baru, gunakan air zuur. Dibuat dari air suling / dimineralisasi, sehingga tidak mengandung logam atau zat lainnya yg dapat merusak aki.
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  12. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  13. Rubbermaid Stock Tank (Tangki Air / Bak Air)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Rubbermaid Stock Tank (Tangki Air / Bak Air)
    Deskripsi:
    The Rubbermaid Commercial Stock Tank is constructed of seamless structural foam for outstanding durability. This 100 gallon water tank features 1-1/2inch oversized drain for easy cleaning. Built for long-lasting outdoor use, these stock tanks resist weathering and cracking.
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: Black
  14. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  15. monotaro Air Water Separator (Separator Kelembapan)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Air Water Separator (Separator Kelembapan)
    Deskripsi:
    It prevents the inflow of moisture into the air tool and prevents rust. Because it is a transparent body, drain can be confirmed, if you press the push valve it can be drained and used repeatedly.. It can be used for removing moisture.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 88
    • Withstanding Pressure (MPa): 0.62
    • Mounting Screw: PT1/4
Daftar Harga Meteran Air 2 Inch Terbaru October 2026
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
KRISBOW Quick Coupling Air Plug (Kopler)Rp22.900
TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Rp2.899.900
Kangaroo Water Purifier (Pemurni Air)Rp2.699.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
KRISBOW Water Boiler 2in1 Stainless Steel (Pemanas Air)Rp1.199.900
Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)Rp279.900
Flugo Water Meter (Meteran Air)Rp4.399.900
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)