Takagi Water Nozzle (Semprotan Air)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
SpecificationConnector with water flow switch lever included
MaterialZinc-die-casting alloy
Height (mm)200
Weight (g)274
TypeBack lever type
Compatible Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm)12 - 15x21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Used by connecting to the hose with a connector (Sold separately).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan