Beli Meteran 50 Meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Deskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran)atribut:
- Material: Steel
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- KDS Measuring Tape Free (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feetatribut:
- Thickness (mm): 0.18
- TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)Deskripsi:With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
- KDS Measuring Tape Long UNILONG (Meteran)Deskripsi:Rulenya terbuat dari baja karbon yang dipadatkan dan bertemperatur tinggi serta dilapisi dengan fosfat untuk melindungi dari karat dan korosi.Tegangan standard : 20degree C 100N, tebal rule : 0,23mm.Spesifikasi : mm-inch-feet.
- KRISBOW Measuring Tape Steel (Meteran)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 265x165x40
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- TOTAL Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Working Room Condition Temperature: -10°C - +50°C. Storage Temperature: -20°C - +65°C. Number of Measured Results: 50 Measured Results. Water & Dust Protection Class: IP54. Packed by color box.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga Meteran 50 Meter Terbaru March 2026
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp739.900 |
| Sherlock Measuring Tape (Meteran) | Rp47.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran) | Rp139.900 |
| TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran) | Rp26.900 |
| Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran) | Rp26.900 |
| KRISBOW Measuring Tape Long (Meteran) | Rp149.900 |
| Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran) | Rp97.900 |
| KDS Measuring Tape Free (Meteran) | Rp76.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp149.900 |
| KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/63P104573219-2.jpg)
/1hP105158053-4.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/6aP103684226-2.jpg)
/r4P102278976-8.jpg)
/j5P104574689-4.jpg)
/8cP101005300-24.jpg)
/P102084847-1.jpg)
/P102623149-4.jpg)
/P102084779-1.jpg)
/ciP103469450-1.jpg)
/olP102084885-4.jpg)
/jeP104574698-5.jpg)
/kbP104574731-2.jpg)
/afP103632375-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/qbP103468947-2.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/p9P104801909-1.jpg)