Beli Meter Air Itron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  2. Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)
    Mulai

    Rp69.999.900

  3. Itron Flostar
    Mulai

    Rp27.999.900

  4. Itron Cyble Pulser
    Mulai

    Rp9.499.900

    Itron Cyble Pulser
    Deskripsi:
    Cyble Sensor. Electronic pulse emitter. The Cyble Sensor generates pulses similar to those generated by the Reed relays, except that the pulses from the Cyble Sensor: - They are electronically generated (therefore perfectly squared). - They are not sensitive to magnets (Reed relays generate pulses thanks to the magnets of a mechanical switch). - They can take into account the flow direction (possible reflux). - They give the possibility to create up to 4 signals, including those for flow direction and cut cables (depending on the installed version).
    atribut:
    • Max. Current (mA): 100
    • Maximum Power (W): 1
    • Maximum Voltage (V) : 30
  5. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  6. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  7. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  8. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  9. RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  10. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  11. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  12. RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  13. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  14. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. RUCIKA Fitting PPR Reducing Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp15.900

    RUCIKA Fitting PPR Reducing Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  16. Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-9B
    Mulai

    Rp219.900

    Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-9B
    atribut:
    • Hardness: HV 650 or more
    • Cylindricity (µm): 0,5
    • Length (mm): 50
    • Tolerance (µm): ± 0,8
Daftar Harga Meter Air Itron Terbaru October 2026
Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)Rp15.999.900
Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)Rp69.999.900
Itron FlostarRp27.999.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
Itron Cyble PulserRp9.499.900
Itron Multimag with Cyble Pre-equippedRp1.399.900
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
Flugo Water Meter (Meteran Air)Rp4.399.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)