Beli Mesin Gerinda Tangan Mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SwissTech Mini Burr Hand DeburringtoolDeskripsi:SwissBurr hand deburring tools are a fast effective and efficient way of deburring holes, slots and edges. Swiss Burr is a totally modular system of interchangeable handles, holders and blades designed to cover all applications. A choice of HSS or carbide blades, countersinks and scrapers are available to suit your specific application. Swiss Burr blades are also interchangeable with commonly available brands including Kennedy, Noga, Ruko, Seco, Snap-Tap and Stellram. Mini Burr Set Lightweight reinforced plastic handle with easy grip and pocket clip. Handle will hold all E style heavy duty blades, supplied with 1x E100 blade. Removable cap for blade storage.atribut:
- Number of Pieces: 2
- Deburring Application: Hole, Edge Straight Edge
- Set Contents: E100 Blade Lightweight Handle Suitable for E Style Blades
- Set Type: Mini Burr
- Product Number: 155-00078
- Trade Letter: E
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- Minimo by Minitor Pegangan Gerinda Bor Mini Elektrik Ultrasonic Finishing System POLYTORDeskripsi:-Can be used widely from removal of hardened layer after electric discharge machining to mirror finish.-Effective for precision finishing with about 25000 vibrations per second.-Electroplated diamond file #400 flat(SA4102)x 1-Holder ?3(SA5005)x 1-Fiber stone chip #400 1 x 6mm(SA8103)x 1-Holder t=1mm(SA8151)x 1atribut:
- Transducer: Langevin type
- Outer Diameter: 33mm
- Maximum amplitude: 45μ
- Total Length: 133.5mm
- Accessories: Electroplated diamond file #400 flat (SA4102) x 1, Holder φ3 (SA5005) x 1, Fiber stone chip #400 1x6mm (SA8103) x 1, Holder t=1mm (SA8151) x 1
Daftar Harga Mesin Gerinda Tangan Mini Terbaru March 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| SwissTech Mini Burr Hand Deburringtool | Rp209.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp299.900 |
| Yoshida Gerinda Tangan (Mesin Gerinda Tangan) | Rp5.199.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp3.399.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp409.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102051627-1.jpg)

/P101000821-1.jpg)


/q0P101561936-2.jpg)

/dwP101002500-4.jpg)



/P101004030-1.jpg)