Beli Mesin Gerinda Doliz di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DOLIZ Mesin Boratribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Input Power: 320W
- Drilling Capacity (Steel): 6mm
- Drilling Capacity (Alumunium): 10mm
- Drilling Capacity (Wood): 15mm
- No. Load Speed: 0-3300rpm
- DOLIZ Mesin Bor Listrikatribut:
- Voltage: 220V/50Hz
- Drilling Capacity (Alumunium): 15mm
- Drilling Capacity (Wood): 25mm
- No. Load Speed: 0-3500rpm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- RYU Set Mesin Bor Impact 13mmatribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KYUHO Mesin Bor Listrikatribut:
- Input Power: 450W
- No. Load Speed: 0-3300rpm
- Voltage: 220V/50Hz
- Bore Diameter (mm): 10
- KYUHO Mesin Bor Impactatribut:
- Input Power: 550W
- No. Load Speed: 0-3000rpm
- Voltage: 220V/50Hz
- Bore Diameter (mm): 13
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- DAIDEN Welding Inverter MachineDeskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
Daftar Harga Mesin Gerinda Doliz Terbaru March 2026
| DOLIZ Disc Grinder (Gerinda) | Rp349.900 |
| DOLIZ Mesin Bor | Rp309.900 |
| DOLIZ Mesin Bor Listrik | Rp349.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| DOLIZ Cordless Drill | Rp579.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp409.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102891537-1.jpg)








/P101000154-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine/P102891564-1.jpg)