Beli Mesin Gerinda Dimmer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- KRISBOW Palet Penampung Tumpahan CairanDeskripsi:Krisbow menghadirkan wada berkualitas untuk menampung tumpahan cairan oli dan bahan kimia untuk melengkapi kebutuhan Anda. Wadah besar ini mampu menampung 4 drum 68Gal/260L per drum untuk menampung cairan oli atau bahan kimia. Jika terjadi kebocoran atau pecah wadah ini dapat menjaga area penyimpanan tetap bersih dan aman. Kisi-kisi wadah ini dapat dilepas. Selain itu, wadah mudah dirakit dan anti slip serta dapat diangkat untuk akses cepat ke perawatan, pembersihan, dan dekontaminasi. Dapat dipindah menggunakan hand pallet atau mesin pengangkat barang/forklift.atribut:
- Color: Black and Yellow
- Material: HDPE
- SGL Spraygun Cementatribut:
- Air Pressure (bar): Min 4 and Max 6
- Capacity (L): 5
- From Cup Nozzle Type (mm): 4-6-8
- Air Consumption (LPM): 226
- Air inlet (inch): 1/4
- Min Interdiam Hose Size (inch): 3/8
- Air Flow Type: Blender Type
- Air connector: Interchangeable
- Control: Liquid
- Feed type: Gravity
Daftar Harga Mesin Gerinda Dimmer Terbaru April 2026
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| Schneider Electric Vivace | Rp28.900 |
| KRISBOW Mesin Pengering Tangan Berkecepatan Tinggi | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| KRISBOW Palet Penampung Tumpahan Cairan | Rp5.099.900 |
| SGL Spraygun Cement | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0rP101004027-2.jpg)



/aiP103059378-5.jpg)