Beli Mesin Amplas Listrik Makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  2. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  4. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  5. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  6. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  7. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  8. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  9. KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    Mulai

    Rp3.900

    KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)
    atribut:
    • Size (inch): 9 x 11
    • Material: Silicon Carbide
  10. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  11. monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Air coupler 20PM
    • Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
    • Mass (kg): 0.85
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Pad Dimensions (mm): 73 x 98
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  12. Makita Mesin Bor Obeng Drywall
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Mesin Bor Obeng Drywall
    atribut:
    • Capacity: Drywall Screw: 4mm (5/32 Inch)
    • Driving Shank (Hex): 6.35mm (1/4 Inch)
    • Electrical Power (W): 570
    • No. Load Speed: 0 - 6.000 rpm
  13. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  14. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  15. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  16. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga Mesin Amplas Listrik Makita Terbaru March 2026
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Mesin Amplas OrbitalRp1.399.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.199.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Rp1.599.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.299.900
Makita Drill ChuckRp20.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)