Beli Merk Bor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill BitDeskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
- TRUSCO Integrated Key-Less Drill Chuckatribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
- Kennedy Straight Shank Drill Cobalt for Stainless SteelDeskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degree. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless SteelDeskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- monotaro Drill Chuck HandleDeskripsi:Adaptable chuck is a compatible drill chuck handle for many.. Tightening the drill chuckDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Tool steel
- Dimension L1 (mm): 78
- Dimension L2 (mm): 45
- Compatible Chuck: 8-JT1
- Dimensions d (mm): Φ6
Daftar Harga Merk Bor Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| BOSCH SDS Plus-5X Hammer Drill Bit | Rp53.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp659.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)


/P101000154-1.jpg)

/P102113370-1.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
/P101001142-1.jpg)
/P101518237-1.jpg)

/P101518404-1.jpg)