Beli Mata Sumur Bor Tanah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push
    Mulai

    Rp3.399.900

    FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single Push
    Deskripsi:
    Firman FPD62SP merupakan salah satu produk power drill dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk mengebor tanah. Hasil pengeboran tanah akan membuat lubang yang dapat ditanami bibit bohon, penanaman tiang, membuat sumur serapan/biopori, dan keperluan lainnya. Dengan desain terbaru yang menggunakan roda depan, mesin ini hanya membutuhkan 1 operator ketika digunakan.Dengan menggunakan mesin 2 tak berkapasitas silinder 63.3 CC, putaran yang dihasilkan mesin ini sangat kuat. Pengeboran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 1.2 liter, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan untuk waktu yang lama (± 2 Jam).Mesin ini menggunakan mata bor yang terbuat dari baja kokoh sehingga mesin ini mampu digunakan untuk kondisi tanah yang keras dan padat. Mesin ini dapat menggunakan mata bor berukuran 4 hingga 12 inci.Selain itu mesin ini didesain ergonomis sehingga mudah digunakan oleh pengguna profesional maupun pengguna amatir.Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Handle mesin FPD62SP ini dilengkapi dengan karet sehingga nyaman dipegang saat digunakan dan dapat mengurangi kelelahan pada lengan pengguna. Selain itu, handle gas mesin ini sudah dirancang sehingga pengguna dapat memberikan kontrol penuh pada mesin.Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menggali/mengebor tanah akan lebih efisien dibandingkan dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan cangkul yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk anda yang mempunyai kegiatan/usaha dalam bidang pertanian.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
    atribut:
    • Reduction Ratio: 25:1/40:1
    • Rated Power (kW/rpm): 2/7500
    • Fuel Capacity (L): 1.6
    • Cylinder Capacity (cc): 63.3
    • Machine: 1E48F
    • Dimensions (mm): Engine: 480x460x480; Drill: 780x320x320; Frame: 1520x650x200
    • Fuel Mixing Ratio: 25:1/40:1
  2. Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Pompa Air Semi Jet
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  3. Cleal Cartridge Filter Air
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Cleal Cartridge Filter Air
    Deskripsi:
    Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.
    atribut:
    • Color: White
    • Filtration Rating: Nominal
    • Material: PP
    • Outer Diameter (mm): 68
  4. Penguin Water Filter Manual
    Mulai

    Rp2.999.900

    Penguin Water Filter Manual
    Deskripsi:
    FB35 CAR clear series Manual: PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Manual SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Manual- 1 Unit Media – Activated carbon
    atribut:
    • Tube Material: PVC Reinforce Fiber
    • Tube Diameter (cm): 25.4
    • Tube Height (cm): 88.9
    • Maximum Pressure (bar): 10
    • Operating Temperature (°C): 49
    • Connector System: Ulir
  5. PROPAN Cat Besi
    BARU
    Mulai

    Rp63.900

    PROPAN Cat Besi
    Deskripsi:
    PrimtopPRIMTOP PT – 88 adalah cat anti karat 2 in 1, yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang diformulasikan khusus dalam satu kemasan. PRIMTOP merupakan terobosan baru dibidang teknologi cat, hasil riset dan pengembangan produk bertahun-tahun dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman. Dengan berbagai kelebihannya, PRIMTOP mampu menggantikan cat anti karat sistem konvensional.
  6. Penguin Tangki Air Tanam (Toren)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Penguin Tangki Air Tanam (Toren)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air tipe Underground memiliki ketebalan dinding 10-18mm, digunakan untuk penampungan bawah tanah untuk Air, kimia, atau irigasi yang di rancang dengan ketebalan dan kekuatan ekstra
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Capacity (L): 2000
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 145
  7. PRO-QUIP Earth Auger
    Mulai

    Rp2.199.900

    PRO-QUIP Earth Auger
    atribut:
    • Machine Capacity (cc): 58
    • Drill Knife Size (mm): Bor 250 (Diameter 25cm, Panjang 80cm)
    • Dimensi Box Engine (mm): 520 x 400 x 420
    • No Load Speed (rpm): 2800 - 3200
    • Rated Power Output (kW/rpm): 2.6/8000
  8. Excel Tangki Air Cylinder (Toren)
    Mulai

    Rp719.900

    Excel Tangki Air Cylinder (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
Daftar Harga Mata Sumur Bor Tanah Terbaru March 2026
FIRMAN Mesin Bor Tanah Biopori Single PushRp3.399.900
FIRMAN Mesin Bor Tanah BioporiRp3.099.900
Grundfos Pompa Air Semi JetRp11.999.900
Cleal Cartridge Filter AirRp119.900
Penguin Water Filter ManualRp2.999.900
PROPAN Cat BesiRp63.900
Penguin Tangki Air Tanam (Toren)Rp7.099.900
PRO-QUIP Earth AugerRp2.199.900
Excel Tangki Air Cylinder (Toren)Rp719.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)