Beli Mata Potong 7 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)
    42%
    Mulai

    Rp119.900

    Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)
    Deskripsi:
    Adalah alat yang digunakan pada brander las sebagai aksesoris utama. Alat ini terbuat dari tembaga dan campuran material lain. Alat ini didesain secara spesifik dengan aplikasi yang sangat luas pada proses pengelasan. Kelebihan lain alat ini adalah gas pengelasan yang dihasilkan dapat tersalurkan secara sempurna sehingga pengelasan yang akan dilakukan berlangsung secara optimum. Cutting tip ini mempunyai range pemotongan 0.9mm. Cutting tip sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp89.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
  3. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  5. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  6. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp88.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  7. UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp389.900

    UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)
    Deskripsi:
    UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5
    atribut:
    • Level: 5
  8. Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp859.900

    Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -A segment type standard type with excellent ease of use.-A type focusing on sharpness.-For cutting concrete, blocks, bricks, and mortar.-Dry Type.
  9. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  10. York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp129.900

    York Round Tree Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Round Tree. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Head Shape: Round Tree
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Head Material: Carbide
  11. Morris Cutting Tip Strong 8 Series (Mata Las Potong)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  12. Nippon Resibon Cutting Wheel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  13. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS (Mata Bor Lurus)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  14. HTD Countersink Multiple Cutting Edge 90° HSS (Mata Bor Countersink)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 90° HSS (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS is a multiple cutting edge type,-Cutting angle availale: 90° -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  15. HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp199.900

    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60° HSS (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    HTD Countersink Multiple Cutting Edge 60 derajad HSS is a multiple cutting edge type, -Cutting angle available: 60 derajad. -Surface: Bright -Symbol: CR -Material: HSS-E
  16. TRUSCO Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Ideal blade edge shape design realizes excellent sharpness.-Long shank type.
  17. Yamato Cutting Tip Medium (Mata Las Potong)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Yamato Cutting Tip Medium (Mata Las Potong)
    atribut:
    • Type: Medium
    • Capacity: No. 3
Daftar Harga Mata Potong 7 Terbaru November 2026
Chiyoda Seiki Cutting Tips (Mata Las Potong)Rp119.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Rp89.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900
KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Rp88.900
UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Rp389.900
Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp859.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)