Beli Mata Gerinda Beton 4 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- DMX Mata Gerinda Poles BetonDeskripsi:Diamond Wheel mangkok untuk Semen
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert RangeDeskripsi:Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.atribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Thickness (mm): 1.2
- Specification: A 46 P BF
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- Makita Mata Gerindaatribut:
- Hardness: A36P
- Size: 7inch (180x6x22mm)
Daftar Harga Mata Gerinda Beton 4 Inch Terbaru November 2025
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| DMX Mata Gerinda Poles Beton | Rp37.000 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.000 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| TRICRAFT Mata Gerinda | Rp6.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp14.000 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp14.000 |
| BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton) | Rp15.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp77.000 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 06/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-20.jpg)






/P103083746-1.jpg)









/2fP102114087-2.jpg)