Beli Mata Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  6. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  7. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  8. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  9. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  10. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  11. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  12. TJAP MATA Straight Shank Drill HSS
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

  13. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  14. TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Concrete Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).
    atribut:
    • Compatible Models: Vibration drill
    • Overall Length (mm): 100
    • Weight (g): 22
    • Flute Length (mm): 65
    • Shank Diameter (mm): 6.4
    • Blade Diameter (mm): 6.4
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  15. KRISBOW Mata Bor Inti
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mata Bor Inti
    Deskripsi:
    Core Drill Bit 16mm
  16. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Mulai

    Rp1.099.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  17. KRISBOW Mata Bor Countersink
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Mata Bor Countersink
    Deskripsi:
    Counter Sink Step Drill Bit Set 5Pcs
    atribut:
    • Packing Dimensions (mm): 77x13x140
  18. ONISHI Mata Bor Plywood untuk Panel Beton
    Mulai

    Rp219.900

    ONISHI Mata Bor Plywood untuk Panel Beton
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Blade Diameter (mm): 9.0
    • Compatible drills: Impact drivers (>9.6) and drill drivers (>9.6V)
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  19. TRUSCO Mata Bor Kaca
    Mulai

    Rp93.900

    TRUSCO Mata Bor Kaca
    Deskripsi:
    -Optimum for making delicate holes in difficult-to-cut materials such as glass and marble.-The 4 blades have been subjected to thinning to provide good grip on the work materials and drill into the determined position smoothly.-Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work material: Glass, tile, marble, concrete, etc.
  20. Kennedy Set Mata Bor Beton
    Mulai

    Rp88.900

    Kennedy Set Mata Bor Beton
    atribut:
    • Material: Carbide-Tipped
    • Finish/Coating: Bright
Daftar Harga Mata Drill Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Rp45.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp5.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)