Beli Mata Bor 0,5 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton)Deskripsi:SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Deskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set)Deskripsi:General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal cases. Point angle: 118, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10-20, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS328 : Part 1 DIN 338N & ANSI B94 - 11M. Set contains: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5 and 13.0mm.atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Max. Drill Size (mm): 13
- Minimum Drill Size (mm): 1
- Size Increment (mm): 0.5
- Case Type: Metal
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Length Type: Standard Length
- Drill Size Included (mm): 1 to 13 x 0.5
- Finish/Coating: Black Oxide
- Flute Construction: Ground Flute
- eclassCode: 21010101
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Sherwood Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: HSS
- Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)Deskripsi:Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
- YG1 Center Drill 100mm DV304 Series (Mata Bor Center)atribut:
- Overall Length: 100mm
- Sherwood Set Mata Bor (Drill Bit Set)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Drill Length Type: Standard Length
- Finish/Coating: Black Oxide
- SOMTA Center Drill Form A (Mata Bor Center)atribut:
- Material: High speed steel
- Type: form A
- Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga Mata Bor 0,5 mm Terbaru October 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| BOSCH Hammer Drill Bit SDS Plus-5X (Mata Bor Beton) | Rp53.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu) | Rp19.900 |
| Sherwood Set Mata Bor HSS Bright (Drill Bit Set) | Rp1.799.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton) | Rp109.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond) | Rp27.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/38P101003116-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/16P101003042-2.jpg)
/hhP102143629-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/P102113455-1.jpg)
/P102113370-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/h0P102143612-13.jpg)
/01P101000001-17.jpg)
/P102030950-1.jpg)
/1rP102060063-3.jpg)
/P102180884-1.jpg)
/i2P102143650-13.jpg)
/P102086513-1.jpg)
/P102174296-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/0cP101006012-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)