Beli Mata Bor Tasbih di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp45.900

    INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  4. BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    INGCO 7-Pcs Hole Saw (26-63 mm) // Mata Bor Holesaw Kayu Pipa PVC
    atribut:
    • Hole Saw Diameter (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50 (2inch)
  9. monotaro Set Mata Obeng Adapter (Socket Adaptor)
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Set Mata Obeng Adapter (Socket Adaptor)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Socket Adaptor
    atribut:
    • Set Items: 6.35,9.5,12.7
  10. RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp92.900

    RYU Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    1 Set (8pcs Hole saw, 2pcs Arbor, 1pc Kunci L) Ukuran Mata Bor dalam 1 set : - 19mm (3/4inch) - 22mm (7/8inch) - 29mm (1 1/8inch) - 32mm (1 1/4inch) - 38mm (1 1/2inch) - 44mm (1 3/4inch) - 57mm (2 1/4inch) - 64mm (2 1/2inch)
  11. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  12. Tsukushi Short Arm Band
    Mulai

    Rp299.900

    Tsukushi Short Arm Band
    Deskripsi:
    -Unlike conventional velcro tape type arm bands, the adjustment range of the rubber band is large and it can be easily adjusted and attached/detached regardless of the body shape and the type of clothing.-Since slip-retardant material is employed for the lining and the arm band perfectly fits the arm just by tightening, there is almost no worry about being caught by a protruding object.-By minimizing the display part, it does not cover the entire arm and reduces stiffness and stuffiness when wearing it.-We accept separately letter printing such as a company name and position.
    atribut:
    • Display Contents: Solid Color
    • Color: Green
    • LxW: 75x145mm
    • Arm Circumference: 250 to 320mm
    • Material: Vinyl, Polyester, Nylon, Polyurethane Composite Materials
  13. TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO File Set (Set Kikir)
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  14. Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp45.900

    Langsol Holesaw TCT Deep 5mm (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
    • Effective Cutting Capacity (mm): 5
Daftar Harga Mata Bor Tasbih Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
ALDO Bead Counting Drill Bit (Mata Bor Tasbih)Rp159.900
INGCO Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Rp45.900
BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)Rp349.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
RYU Set Mata Bor HSS Cobalt (Drill Bit Set)Rp639.900
INGCO Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)