Beli Mata Bor Tap Drat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- NACHI Mata Tapatribut:
- Grade: JIS class 2
- Screw Type: M
- Material: High speed high speed steel HSS
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap)Deskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.atribut:
- Purpose of Use: To stand a tap
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- NACHI Mata Tap N PointDeskripsi:This non-coarted point tap is used universally.atribut:
- Chamfer Lc: 5
- Material: High vanadium high speed steel HSS - E
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)atribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 3.20
- Length (mm): 142.0
- Thickness (mm): 1.50
- Maximum Bundle Diameter (mm): 34
- Tensile Strength (N): 176.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- Purpose of Use: To stand a tap
- TRUSCO Tap Holder Ratchet T Type (Gagang Tap)Deskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadDeskripsi:49atribut:
- Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
- Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
- Threaded: Metric Thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga Mata Bor Tap Drat Terbaru April 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap) | Rp289.900 |
| NACHI Mata Tap | Rp1.199.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
| NACHI Mata Bor Round SKH-9 | Rp42.900 |
| TRUSCO Tap Holder T Type (Gagang Tap) | Rp169.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)

/m4P102182796-2.jpg)

/P101000154-1.jpg)


/P101000741-2.jpg)

/5vP102094211-2.jpg)
/P101000743-1.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)


/P101500546-1.jpg)
/P101001728-1.jpg)


/qhP101003953-2.jpg)