Beli Mata Bor Piramid Nachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp42.900

    EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Mata Bor Multi Step Pagoda adalah mata bor multi ukuran yang bisa membuat berbagai ukuran lobang hanya dengan 1 mata.3pcs + Box Kuning
    atribut:
    • Material: High-Speed Steel 4241
    • Surface Treatment: Titanium coated
    • Shank Diameter (mm): 6.35 (hexagon shank)
  2. Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill with
    atribut:
    • Maximum Material Thickness: 3 mm
    • Range: 4 to 30 mm
  3. KRISBOW Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  4. EZREN Step Drill Bit 304 Spiral Groove (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp87.900

    EZREN Step Drill Bit 304 Spiral Groove (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-0171 HSS M35 Cobalt 4-20mm Mata Bor Bit Spiral Groove 3044-20mm (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20mm)isi paket1x Ezren EZ-0171 HSS M35 Cobalt 4-20mm Mata Bor Bit Spiral Groove 304
  5. Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  6. JLD Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

  7. SEGA Set Mata Bor Step (Drill Bit Set)
    40%
    Mulai

    Rp129.900

    SEGA Set Mata Bor Step (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Size (mm): 4-12 & 4-32
  8. KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Mata hole saw bi-metal memiliki gerigi yang tajam, berbentuk bulat yang ideal digunakan untuk membuat lubang pada permukaan kayu dan aluminium. Dapat digunakan untuk berbagai macam jenis kayu seperti pada pintu, kerajinan tangan kayu, plat aluminium tipis, atau proyek yang menggunakan media kayu dalam penggunaannya. Set sudah dilengkapi dengan box penyimpanannya agar mata bor tidak mudah hilang dan tercecer. Cocok untuk Anda yang banyak bekerja secara mobile.
    atribut:
    • Application: PVC, Wood, Aliminum and Metal
    • Dimensions (mm): 251x199x615
    • Size (mm): 19-76
Daftar Harga Mata Bor Piramid Nachi Terbaru November 2026
EZREN Step Drill (Mata Bor Pagoda)Rp42.900
Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp1.099.900
KRISBOW Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)Rp64.900
EZREN Step Drill Bit 304 Spiral Groove (Mata Bor Pagoda)Rp87.900
Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp199.900
JLD Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)Rp10.900
SEGA Set Mata Bor Step (Drill Bit Set)Rp129.900
KRISBOW Bi-Metal Holesaw Set (Gergaji Lubang)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)