Beli Mata Bor Pembuat Ulir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- TRUSCO Gagang Tapatribut:
- Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
- Purpose: For Tapping
- Purpose of Use: To stand a tap
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Gagang Tap Tipe TDeskripsi:If a tap is not strongly tightened using pliers, the tap spins round and round and due to that the jaw may get damaged.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- TRUSCO Gagang TapDeskripsi:If you do not tighten tap with pliers, nail may be damaged.atribut:
- Purpose of Use: To stand a tap
- BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric ThreadDeskripsi:49atribut:
- Material: Llow-Alloy Steel (SKS)
- Set Contents: T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38
- Threaded: Metric Thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- TRUSCO Gagang Tapatribut:
- Material: Nylon 66
- Width (mm): 3.20
- Length (mm): 142.0
- Thickness (mm): 1.50
- Maximum Bundle Diameter (mm): 34
- Tensile Strength (N): 176.4
- Specification: For Indoor Use
- Working Temperature Range: -40 to 80degrees
- Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
- Purpose of Use: To stand a tap
- TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Deskripsi:Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TRUSCO Gagang Tap Ratchet Tipe TDeskripsi:Ideal for citting work of tap screw.atribut:
- Purpose of Use: For thread cutting of taps.
- monotaro Pointed Tap (Tap Titik)Deskripsi:Ideal for female thread processing of street holes.atribut:
- Grade: JIS2 Equivalent
- monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Deskripsi:Handle for tapping stand
- TRUSCO Hand Tap Setatribut:
- Screw: (Processing thread) Metric thread
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga Mata Bor Pembuat Ulir Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| TRUSCO Gagang Tap | Rp289.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| TRUSCO Gagang Tap Tipe T | Rp169.900 |
| Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir) | Rp159.900 |
| TRUSCO Gagang Tap | Rp479.900 |
| BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry) | Rp219.900 |
| TRUSCO Hand Tap and Dies Set for Metric Thread | Rp9.999.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)


/P101000154-1.jpg)

/5vP102094211-2.jpg)

/P101518350-1.jpg)


/qhP101003953-2.jpg)

/P101000003-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/q2P101570938-9.jpg)

/P101518237-1.jpg)
/94P101000328-7.jpg)
/96P101000330-7.jpg)