Beli Mata Bor Nachi 8 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    46%
    Mulai

    Rp34.900

    NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
  4. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  7. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  8. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  9. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  10. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    53%
    Mulai

    Rp22.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  11. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  12. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
  13. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  14. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  15. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  16. NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill Aluminium
    Mulai

    Rp1.299.900

    NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill Aluminium
    atribut:
    • Coating: DLC coat
    • Number of Blades: 2
    • Helix Angle: Strong twist
    • Material: Cemented carbide
  17. NACHI Hand Tap (Mata Tap)
    Mulai

    Rp1.499.900

    NACHI Hand Tap (Mata Tap)
    atribut:
    • Grade: JIS class 2
    • Screw Type: M
    • Material: High speed high speed steel HSS
  18. NACHI Mata Bor Frais G Panjang 4 Blades
    Mulai

    Rp889.900

    NACHI Mata Bor Frais G Panjang 4 Blades
    atribut:
    • Surface Processing: G TiN coating
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Helix Angle: standard
    • Tolerance: + 0.02-0mm
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h7
Daftar Harga Mata Bor Nachi 8 mm Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
NACHI Drill Bit Round SKH-9 (Mata Bor Round)Rp34.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900
NACHI Straight Shank Coated Drill (Mata Bor Lurus)Rp86.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)Rp419.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp29.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)