Beli Mata Bor Nachi 8 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. NACHI Mata Bor Round SKH-9
    Mulai

    Rp38.900

    NACHI Mata Bor Round SKH-9
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
  3. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  4. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  5. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  8. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  9. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  10. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  11. NACHI Mata Tap
    Mulai

    Rp1.199.900

    NACHI Mata Tap
    atribut:
    • Grade: JIS class 2
    • Screw Type: M
    • Material: High speed high speed steel HSS
  12. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  13. NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
  14. NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Mulai

    Rp67.900

    NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  15. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  16. NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjang
    Mulai

    Rp1.099.900

    NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjang
    atribut:
    • Number of Blades: 4
    • Helix Angle: standard
    • Material: High grade powder high speed high speed steel FA
    • Surface Processing: G TiN coating
  17. NACHI Mata Bor Frais G Panjang 4 Blades
    Mulai

    Rp719.900

    NACHI Mata Bor Frais G Panjang 4 Blades
    atribut:
    • Surface Processing: G TiN coating
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Helix Angle: standard
    • Tolerance: + 0.02-0mm
    • Number of Blades: 4
    • Shank Diameter Tolerance: h7
  18. NACHI Mata Bor Frais G Panjang 2 Blades
    Mulai

    Rp659.900

    NACHI Mata Bor Frais G Panjang 2 Blades
    atribut:
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Surface Processing: G TiN coating
    • Helix Angle: standard
  19. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Mulai

    Rp22.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Mata Bor Nachi 8 Terbaru February 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
NACHI Mata Bor Round SKH-9Rp38.900
NACHI Mata Bor Besi TaperRp329.900
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp45.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp789.900
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp5.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900

Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)