Beli Mata Bor Nachi 1 Set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor StraightDeskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Mata Bor Frais Super Hardatribut:
- Shank Diameter Tolerance: h7
- Type: 2-Blades
- Helix Angle: standard
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- NACHI Drill Bit Set Hexagonal Shaft Iron Workatribut:
- Target: Iron, copper, aluminum, plastic, wood
- Usage Tool: Electric drill, rechargeable drill
- Senator Set Mata Bor dan TapDeskripsi:Industrial quality. Ground flute, blue finish. Supplied in indexing metal case. Manufactured to BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529. 28 Piece Set Contents (mm): Taps: (taper, second and bottom): M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12. Drills: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2mm.atribut:
- Maximum Tap Size: M12
- Minimum Drill Size: 2.5mm
- Tap LeaD: Bottoming Second Taper
- Standards Met: BS328/1:1986, DIN 338N & ISO529
- Minimum Tap Size: M3
- Tap Thread Standard: Metric
- Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
- Drill Material: High Speed Steel
- Tap Finish/Coating: Blue
- Size System: Metric
- Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
- Drill Finish/Coating: Blue
- Maximum Drill Size: 10.2mm
- Part Number: SEN0259960K
- Kennedy Set Mata Bor Betonatribut:
- Material: Carbide-Tipped
- Finish/Coating: Bright
- Sherwood Set Mata Bor HSSatribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
Daftar Harga Mata Bor Nachi 1 Set Terbaru September 2025
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
BOSCH Set Mata Bor Kayu Kipas | Rp219.900 |
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp36.000 |
NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp159.900 |
Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight | Rp999.900 |
NACHI Mata Bor Round SKH-9 | Rp39.000 |
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp43.000 |
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp25.000 |
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.000 |
NACHI Mata Bor Frais Super Hard | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)