Beli Mata Bor Mini Grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  5. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  6. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  7. NACHI Mata Bor Besi Taper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

  8. NACHI Set Mata Bor Ironwork
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  9. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  13. TRUSCO Mata Bor Diamond Internal Bur Rounded End
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Mata Bor Diamond Internal Bur Rounded End
    Deskripsi:
    -Because the tip has a rounded shape, it is suitable for use such as opening holes and removing burr from small holes.
    atribut:
    • Grain Size: 140/170#
  14. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  15. Shinano Air Die Grinder
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shinano Air Die Grinder
    atribut:
    • Chuck Inside Diameter (mm): 6
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: back
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Purpose of Use: For metal processing burring work.
  16. BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range
    atribut:
    • Specification: A 24 S BF
  17. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  18. TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inch
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  19. MRA Parts for Air Micro Grinder
    Mulai

    Rp59.900

  20. monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)
    Deskripsi:
    It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.
    atribut:
    • Accessories: Chuck Handle 16mm
    • Clutching Capability (mm): 1 - 13
    • Dimension D1 (mm): 38
    • Dimension D2 (mm): 53+-0.5
    • Dimension L1 (mm): 89
    • Dimension L2 (mm): 66+(-1)
    • Jacobs Taper: JT6
Daftar Harga Mata Bor Mini Grinder Terbaru March 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Mollar Gerinda Bor MiniRp299.900
NACHI Mata Bor Besi TaperRp369.900
NACHI Set Mata Bor IronworkRp399.900
BOSCH Kepala BorRp90.900
BOSCH Mesin BorRp99.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)