Beli Mata Bor Melubangi Tembok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  6. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  7. TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    66%
    Mulai

    Rp6.900

    TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  8. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    53%
    Mulai

    Rp22.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  9. BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    Mulai

    Rp60.900

    BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)
    atribut:
    • Application Materials: Metal pipes and profiles / Plastics / Wood with metal / Drywall
  10. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  11. monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Rating:
    88% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Holesaw Carbide (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    It adopts 3 division carbide chip blade, reduces the resistance force, and improves work efficiency. Also, since there are grooves for discharging chips, chips are discharged smoothly. It is possible to drill a steel plate (8mm or less), copper plate (6mm or less), aluminum plate (8mm or less), stainless steel (5mm or less).
    atribut:
    • Overall Length (mm): 93
    • Drill Diameter (Ø mm): 6
    • Compatible Motor: Electric drill / drilling machine
    • Effective Cutting Capacity (mm): 4
    • Diameter Tolerance (mm): ±0.2
    • Shank Diameter (mm): 10
  12. TORA Diamond Holesaw Cutter (Mata Bor Diamond)
    Mulai

    Rp8.900

    TORA Diamond Holesaw Cutter (Mata Bor Diamond)
    Deskripsi:
    Tora Hole Saw Diamond Cutter Mata Bor untuk Kaca Keramik Granit
  13. UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    UNIKA Holesaw TCT Meta-Core (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    -Standard carbide hole saw.-Step center drill is adopted to reduce the impact when the center drill penetrates.-A “10mm/13mm chuck combination shank” that does not limit the drill chuck diameter is used.
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  16. TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

    TRUSCO Holesaw Carbide Tipped for Stainless Steel (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
  17. TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    29%
    Mulai

    Rp60.900

    TOTAL Holesaw Set (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    7pcs Hole Saw Set. Double Blister packaging.
    atribut:
    • Size (mm): 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63
    • Height (mm): 50
  18. BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    BAHCO Holesaw Bi-Metal (Gergaji Lubang)
    Deskripsi:
    Made of cobalt-filled matrix high-speed, ideal for cutting iron, stainless steel, siding, wood etc. 6 ° rake angle, 4/6 mountain, large inside clam value, with chip evacuation hole. It is a flat cap that is strong against load.
  19. Kenmaster Set Mata Bor Fisher (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp88.900

Daftar Harga Mata Bor Melubangi Tembok Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp29.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
BOSCH Bi-metal Hole Saw (Mata Gergaji Lubang)Rp43.900
TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp6.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp22.900
BOSCH Pilot Drill Bit (Mata Bor Tengah Holesaw)Rp60.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)