Beli Mata Bor Kaca 32 mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  6. BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  7. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  8. TRUSCO Tile Porcelain Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    45%
    Mulai

    Rp72.900

    TRUSCO Tile Porcelain Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    -By adopting a special carbide tip that sustains punching force, can surely drill difficult-to-cut materials with great sharpness.-By using the blade edge cooled down with water when punching, it demonstrates even better cutting performance and durability-Work Material: Porcelain Tile, Non-Vitreous Tile, Roof Tile, etc.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Purpose of Use: Work Material: Porcelain Tile, Non-Vitreous Tile, Roof Tile, etc.
  9. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  10. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  11. Miyanaga Tile Drill Bit Charge Driver (Mata Bor Keramik)
    Mulai

    Rp179.900

    Miyanaga Tile Drill Bit Charge Driver (Mata Bor Keramik)
    atribut:
    • Shank: Hexagonal shaft 6.35mm
    • Compatible: Electric drill (Please use only for rotation.)
  12. UNIKA Tile Porcelain Driver Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    54%
    Mulai

    Rp66.900

    UNIKA Tile Porcelain Driver Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Porcelain Tile, Non-Vitreous Tile, Roof Tile, etc.
  13. Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  14. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  16. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp94.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  17. TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Coating) (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: SKH-55 (Cobalt HSS)
    • Number of Steps: 8
    • Surface Processing: Titanium coating
    • Stage Width (mm): 4
    • Accessories: Cutting Oil
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 35
    • Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
    • Shaft Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
  18. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
Daftar Harga Mata Bor Kaca 32 mm Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Inti Diamond)Rp27.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Rp109.900
BOSCH Drill Bit for Wood Brad Point (Mata Bor Kayu)Rp19.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
TRUSCO Tile Porcelain Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp72.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)Rp419.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)