Beli Mata Bor Endmill Carbide di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Sherwood Carbide Centre Drillatribut:
- Finish/Coating: Uncoated
- Material: Carbide
- Cutting Style: Plain
- Shank type: Plain Round
- OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High PerformanceDeskripsi:Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance With Oil Hole
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)Deskripsi:Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
- monotaro Straight Shank Drill CarbideDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Cemented carbide
- Blade Diameter Tolerance: h8
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Helix Angle (Degree): 25
- Point Angle (°): 145
- Thinning Shape of Drills: Four facet (~ Φ 1.9), web thinning (Φ 2.0 ~)
- monotaro Carbide Rotary BarDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Carbide Rotary Burr
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- monotaro Straight Shank Long DrillDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bitatribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): h8
Daftar Harga Mata Bor Endmill Carbide Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
| monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor) | Rp94.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp19.900 |
| Sherwood Carbide Centre Drill | Rp229.900 |
| OSG Straight Shank Hy-Pro Carbide Drill 3D High Performance | Rp959.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/P103084161-1.jpg)

/gjP102408595-5.jpg)
/P101571591-1.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)




/P103083746-1.jpg)

/P102100165-1.jpg)



/P101002600-1.jpg)