Beli Mata Bor Cone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  5. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  6. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    65%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  7. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  8. TRUSCO Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    76%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    -Ideal blade edge shape design realizes excellent sharpness.-Long shank type.
  9. Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill with
    atribut:
    • Maximum Material Thickness: 3 mm
    • Range: 4 to 30 mm
  10. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  11. Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp77.900

    Sherwood Taper Shank Drill HSS (Mata Bor Kones)
    Deskripsi:
    HSS-Co Taper Shank Drills - Metric High heat resistant drill for drilling alloyed and unalloyed steels and castings with a tensile strength over 800N/mm2. Especially suitable for hot and cold rolled steels as well as case hardening and heat treatable steels. Manufactured to Type N DIN 345.345.
  12. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  13. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  14. Kennedy Inverted Cone Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp249.900

    Kennedy Inverted Cone Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Inverted Cone. All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Cut Type: Chipbreaker
    • Shank Diameter: 6mm
    • Head Shape: Inverted Cone
    • Overall Length: 50mm
    • Included Angle: 10 Degrees
  15. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    -A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
  16. Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp199.900

    Sherwood Step Drill Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. ONISHI Mata Bor High Speed Steel Hole No 21
    Mulai

    Rp179.900

    ONISHI Mata Bor High Speed Steel Hole No 21
    Deskripsi:
    For pilot holes of wood screws and nails
    atribut:
    • Applicable Model: Electric drill, impact driver (9.6V or more), drill driver (9.6V or more)
    • Chuck Diameter (mm): 6.35 (hexagonal axis)
    • Shank: Hex shaft 6.35mm
    • Shank Diameters d (mm): 6.35 (hexagonal axis)
  19. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga Mata Bor Cone Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp6.900
Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)Rp109.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
TRUSCO Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Rp159.900
Sherwood Step Drill 14-Step Sheet Metal (Mata Bor Pagoda)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)