Beli Mata Bor Beton Drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  3. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  4. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  5. Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Mulai

    Rp14.900

    Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Kennedy No.14 Standard Masonry Drill with
  6. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  7. Sanko Techno Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    56%
    Mulai

    Rp289.900

    Sanko Techno Masonry Drill (Mata Bor Beton)
    atribut:
    • Material: Tip: Carbide
    • Effective Length (E) (mm): 180
    • Total Length (T)(mm): 260
    • Shank: SDSplus
    • Compatible drill: Light duty hammer drill
  8. Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    21%
    Mulai

    Rp44.900

    Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Tungsten carbide tipped SDS masonry drills are suitable for all SDS direct fitting hammer drills. High performance drill bits that withstand extreme heat generation ensuring maximum performance coupled with wear resistance. Manufactured to DIN 8035.
    atribut:
    • Material: Tungsten Carbide-tipped
    • Shank Diameter (mm): 10
  9. monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Because it is a hexagonal shank (6. 5mm) it can be used for charging drill and workability is improved Block, mortar, brick, gypsum board etc
    atribut:
    • Using Electric Drill Suitable Rotation (rpm): 3000
    • Work Material: Blocks, Mortar, Bricks, Plasterboards, etc.
    • Blade Diameter (Ø mm): 3.4
    • Effective Length (mm): 45
    • Overall Length (mm): 90
    • Hexagon Opposite Side (mm): 6.35
    • Compatible Motor: Vibration Drill (Modes of Use/ Vibration and Rotation)
    • Hardness: HRA89
    • Material: Body: Cr40 / Chip:YG8
  10. BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  11. DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp93.900

    DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)
    Deskripsi:
    Mata mesin bor inti
  12. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  13. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    56%
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

  14. TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)
    51%
    Mulai

    Rp46.900

    TRUSCO Concrete Drill for Vibration Drill (B Type for Vibration) (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Usage:Spring to be used for compression direction.
    atribut:
    • Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
  15. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    22%
    Mulai

    Rp23.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edge
    atribut:
    • Material: TC
    • Standard: DIN 8039
    • Cutter Type: Tungsten Karbida
    • Drill Bit Color: Green
Daftar Harga Mata Bor Beton Drill Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
Kennedy Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp14.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
Sanko Techno Masonry Drill (Mata Bor Beton)Rp289.900
Kennedy Hammer Drill SDS Plus (Mata Bor Beton)Rp44.900
monotaro Concrete Drill Hexagonal Shank (Mata Bor Beton)Rp37.900
BOSCH CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit (Mata Bor Keramik)Rp29.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)