Beli Mata Bor Baut Drilling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  3. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  6. FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    Mulai

    Rp999.900

    FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)
    atribut:
    • Material: High speed steel (SKH51)
    • Applicable Drill: M8
    • Drill Diameter (mm): 8.5
    • Drill Length (mm): 30
    • Blade Diameter(mm): 13.4
    • Number of Blades: 2
    • Specification: For bolt with hexagonal head socket
    • Purpose of Use: Work material: Carbon steel, alloy steel, steel tools, cast iron, non-ferrous metal, aluminum alloy.
    • Shank Diameter (mm): 10
    • Total Length (mm): 79
  7. Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp199.900

    Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    -Not only for drilling bamboo, but also acrylic, PVC, hard rubber, etc.-Since it is an acute angle type, it is possible to drill as much as you added force.-Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Total Length: 80mm
    • Groove Length: 40mm
    • Purpose of Use: Work Material: Wood, Hardwood, Bamboo, PVC, Acrylic, Hard Rubber.
  8. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp239.900

  9. Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    61%
    Mulai

    Rp77.900

    Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  10. Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    66%
    Mulai

    Rp72.900

    Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    atribut:
    • Material: Ordinary steel
    • Total Length (mm): 65
    • Groove Length (mm): 25
    • Purpose of Use: For installation of corrugated sheet hooks.
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  13. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  14. Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp9.900

    Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Finish/Coating: Black Oxide
  15. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  16. SMT Self Drilling Screw Trivalent Ultrathin
    52%
    Mulai

    Rp10.900

    SMT Self Drilling Screw Trivalent Ultrathin
    atribut:
    • Head: Ultrathin
    • Material: Steel
    • Hardness (HV): min. 560
    • Surface Treatment: Trivalent
    • Type: Philips
    • Thickness Plating (micron): 20
  17. NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp76.900

    NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
  18. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  19. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
Daftar Harga Mata Bor Baut Drilling Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH PRO SDS max-4 Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp479.900
FKD Counterbore Cap Screw with Drill (Mata Bor Counterbore)Rp999.900
Star-M Bamboo Drill Bit (Mata Bor Kayu)Rp199.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp239.900
Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)Rp77.900
Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)Rp72.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)