Beli Mata Bor Baja Bagus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Bagus Sikat BajuDeskripsi:Sikat berkualitas tinggi
- Bagus Floor BrushDeskripsi:Sikat berkualitas tinggi
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9Deskripsi:Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atauatribut:
- Drill Bit Color: Blue
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Scotch-Brite Sabut StainlessDeskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karatatribut:
- Product Usage: Kitchen
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- 3M Single Cartridge Half Facepiece Respirator (Masker)Deskripsi:The new 3M 3000 Series Respirators are the perfect fit for a tight budget, securing high levels of working protection and comfort at a hard-working price. Compact and light, it moulds itself softly and securely to the contours of your face without blockinatribut:
- Facepeice Size: Medium / Large
- Facepeice Type: Half Face Mask
- Facepiece Applications: Automotive Manufacturing & Maintenance, Light Duty Cleaning & Maintenance Work
- Product Code: 3200
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
Daftar Harga Mata Bor Baja Bagus Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| Bagus Sikat Baju | Rp21.900 |
| Bagus Floor Brush | Rp28.900 |
| BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 | Rp41.900 |
| Ultra Mata Gerinda Potong | Rp8.900 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp39.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
| TONE Hexagon Socket (Mata Sock L) | Rp99.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/9eP101000338-4.jpg)

/P102066232-6.jpg)




/puP101003930-3.jpg)


/P101556413-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Single%20Cartridge%20Half%20Facepiece%20Respirator%20(Masker)/P101002370-1.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)