Beli Mata Bor 3 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp5.900

    TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
  5. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  6. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    77%
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  9. NACHI Mata Bor Shank Lurus
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp319.900

  10. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  11. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  12. Sherwood Set Mata Bor dan Tap
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sherwood Set Mata Bor dan Tap
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Case Type: Metal Case
    • Finish/Coating: Blue
    • Maximum Drill Size: 10.2mm
    • Size System: Metric
    • Minimum Drill Size: 2.5mm
    • Drill Size Included: 10.2. 2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5
    • Maximum Tap Size: M12
    • Minimum Tap Size: M3
    • Tap Size Included: M10 M12. M3 M4 M5 M6 M8
    • Part Number: SHR0259960K
  13. Sherwood Set Mata Bor
    Mulai

    Rp889.900

    Sherwood Set Mata Bor
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Drill Length Type: Standard Length
    • Finish/Coating: Black Oxide
  14. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  15. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Mulai

    Rp869.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight
    Deskripsi:
    -Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
  16. TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp13.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Socket, Socket 3/8inch DR 12 PT (Mata Shock) with
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 10
  17. NACHI Mata Bor Besi Taper
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  18. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  19. BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Mulai

    Rp41.900

    BOSCH Multi Purpose Drill CYL-9
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
Daftar Harga Mata Bor 3 Inch Terbaru December 2025
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp45.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
TOKYO Mata Bor Granit (Mata Bor Granit)Rp5.900
BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointRp18.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedRp33.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Rp27.900
NACHI Mata Bor Shank LurusRp319.900
BOSCH Kepala BorRp90.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)