Beli Mata Bor 20 mm Nachi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- NACHI Mata Bor Round SKH-9atribut:
- Overall Length (mm): 100
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmer
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- BOSCH Mata Bor Kayu Brad PointDeskripsi:Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua aluratribut:
- Cutting Direction: Right
- Drill Bit Type: twist, wood
- Shaft Shape: Silinder
- Shape of the drill tip: Tip of M
- NACHI Mata Tapatribut:
- Grade: JIS class 2
- Screw Type: M
- Material: High speed high speed steel HSS
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Mata Bor Frais untuk DLC Mill Aluminiumatribut:
- Coating: DLC coat
- Number of Blades: 2
- Helix Angle: Strong twist
- Material: Cemented carbide
- NACHI Mata Bor Frais G Panjang 2 Bladesatribut:
- Surface Processing: G TiN coating
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Helix Angle: standard
- Tolerance: 0 to -25mm
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjang Sedang 2 Bladesatribut:
- Number of Blades: 2
- Material: High grade powder high speed high speed steel FA
- Helix Angle: standard
- Surface Processing: SG TiCN coating
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
Daftar Harga Mata Bor 20 mm Nachi Terbaru February 2026
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp329.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| NACHI Mata Bor Round SKH-9 | Rp38.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| TOKYO Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp5.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9 | Rp45.900 |
| NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210 | Rp229.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 05/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/34P101003112-20.jpg)

/2fP102114087-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)










/P101002600-1.jpg)