Beli Mata Asah Tct di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
- NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijauatribut:
- Color: Green
- Material: Sylicone Carbide
- Abrasive Wheel Type: T1
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- BAHCO Engineering Filesatribut:
- Shape: Hand
- monotaro Diamond File Set (Kikir Set)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- Kennedy Hex Socket Bit 1/2 inchatribut:
- Socket Type: Socket Bit
- Finish/Coating: Chrome Plated
- Bit Type: Hexagon
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- SOMTA Centre Drills - Form Aatribut:
- Material: High speed steel
- Type: form A
- Coating: Bright finish (No Surface Treatment)
- BOSCH Tungsten Carbide Grinding Head (GOLD DISC)Deskripsi:Tungsten carbide grinding heads for angle grinders. Suitable for working in glass fibre plastics, aerated concrete, soft and hard wood, paints, varnishes, filler, rubber, cork, leather, plastics, sandstone, limestoneFor hand-held angle grinders at maximuatribut:
- Diameter (mm): 100
- Bore Diameter (mm): 16
- Grade: Medium
- Wheel Shape: Angled
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Mata Asah Tct Terbaru December 2025
| NACHI Mata Bor Shank Lurus | Rp319.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp789.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayu | Rp50.000 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| NORTON Mata Gerinda Datar T1-A Hijau | Rp139.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 16/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101518398-1.jpg)

/P101000139-4.jpg)


/P101003132-1.jpg)