Beli Makita M3600 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Makita Cordless Circular Saw Metal Cutteratribut:
- Blade Diameter (mm): 136(5-3/8inch)
- Dimensions (LxWxH) (mm): 348x180x201 (13-3/4x7-1/8x7-7/8inch)
- Maximum Cutting Capacity (mm): 51 (2inch)
- No Load Speed (rpm): 3600
- SMC Solenoid Valve (VFS) Without Sub-Plateatribut:
- Port Size: Without Sub-Plate (For Manifold)
- Thread Type: Rc
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
Daftar Harga Makita M3600 Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101578576-1.jpg)

/P101578422-1.jpg)









%20Without%20Sub-Plate/4mP101580166-2.jpg)