Beli Makita M0900B di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)Deskripsi:The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.atribut:
- Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Connection Type: Bayonet
- Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
- Harness Type: 4 points
- Range: Good
- Product Series: Half Facepiece 6000 Series
- Replaceable Cartridge Included: No
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Vessel Bit PhilipsDeskripsi:For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
Daftar Harga Makita M0900B Terbaru November 2025
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/3M%20Half%20Facepiece%20Reusable%20Respirator%206000%20Series%20(Masker%20Respirator)/P102069950-2.jpg)



/ebP102040515-18.jpg)