Beli Makita Ls1018L di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Deskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi)Deskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- AXIO Jas Hujan Europe Hitamatribut:
- Color: Black
- AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongkeratribut:
- Color: Biru Dongker
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi)Deskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- Impala Thinner Super Gloss Quality (Tiner)Deskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- HiKOKI Cordless Impact Wrench (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Maintenance-free No carbon brush to replace. Longer service life and maintenance-free. With soft start and braking Suppresses kickback when starting and stopping. With soft start and braking Adjustable impact rate (tightening torque) according to applications With tightening mode switch function, the impact tool can be used for a wide variety of tasks. Electronic switch Less pulling force and smooth stroke for fine control. Bumper and Housing protector Bumper : Protects the hammer case. Housing protector : Protects peripheral of the housing. Soft grip Reduces slippage and fits comfortably in the hand.atribut:
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
- Mikrotik Routers and WirelessDeskripsi:The new updated revision of CCR1009 is here. We attempted to combine all the customer feedback and best practice in CCR device manufacturing that we learned over the last three years, since the first CCR1009 devices were launched.Important changes:No switch-chip - the device now features only fully independent Ethernet ports each with a direct connection to the CPU, allowing to overcome previous shared 1Gbit limitation from switch-chip ports and utilize full potential of CPU processing power on those ports.Combo-port - a single 1Gbit software interface that has two hardware interfaces - an SFP cage and a Gigabit Ethernet port, allowing you to use any type of connection available to you. It is also possible to switch between both physical interfaces in RouterOS. In an event of disconnect the combo-port provides hardware fail-over feature.100Mbps SFP support - this is our first device that supports 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX fiber modules, as well as standard 1.25G SFP modules.More throughput - because the ports are now directly connected to the CPU, the new CCR1009 can achieve even higher throughput.This unit is equipped with passive cooling enclosure, two heat-pipes and a specially designed heat-sink, so its completely silent. It’s powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports power redundancy if you also power it from the PoE input port.
Daftar Harga Makita Ls1018L Terbaru October 2026
| Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print) | Rp2.999.900 |
| FACOM Hex Key Set Phosphate coated (Kunci L) | Rp789.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp109.900 |
| NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L | Rp70.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Print dan Fotokopi) | Rp3.799.900 |
| Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran) | Rp169.900 |
| AXIO Jas Hujan Europe Hitam | Rp499.900 |
| AXIO Jas Hujan Europe Biru Dongker | Rp479.900 |
| Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One (Print dan Fotokopi) | Rp2.299.900 |
| JOTUN Thinner (Tiner) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/miP107032810-1.jpg)
/P102267547-1.jpg)

/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)
/4aP103457154-1.jpg)
/k5P107756725-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/AXIO%20Jas%20Hujan%20Europe%20Hitam/ptP102362929-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Jas%20Hujan/Atasan%20%26%20Bawahan%20Set%20Jas%20Hujan/AXIO%20Jas%20Hujan%20Europe%20Biru%20Dongker/p1P102362901-2.jpg)
/q4P106480940-1.jpg)
/ifP104084663-3.jpg)
/8fP103242303-2.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)
/eaP104081514-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)