Beli Makita Ls 1040 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- RYU Mitter Sawatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 900
- Voltage (V): 220-240
- Blade Size (mm): 180
- No Load Speed (rpm): 5800
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- METABO Mitre SawDeskripsi:-Sliding function for wide work pieces. -Compact light weight, suitable also for one-handed transport -Robust die-cast aluminium design for the highest demands -Easy transport thanks to ergonomically-designed handles and saw head lock -Effective dust extraction via integrated dust scoop -Fast and precise setting of common angles using stop points -Laser for exact display of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Adjustable and extendable table width extensions, removable to put long panels, slabs etc. underneath -Bright LED work light for illumination of the cutting line (mains powered, no batteries required) -Sliding high rear fence profiles for safe sawing -Material clamp for secure fixing of the work piece from the top or front -Depth guide for easy creation of grooves -Saw head can be inclined to the left, with additional angle range for undercuts -All scales and operating elements are visible from the working position and can be operated intuitively -Easy saw blade change by means of spindle lock: No dismantling of the pendulum guard required
- BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggiatribut:
- Bevel Setting (°): 45 L
- Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
- Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
- Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
- Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 4800
- Part Number: 0 601 B29 0K0
- Rated Input Power (W): 1700
- Saw Blade Diameter (mm): 254
Daftar Harga Makita Ls 1040 Terbaru March 2026
| Makita Compound Miter Saw | Rp5.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| BULL Helical Gear for Makita | Rp57.900 |
| BULL Armature for Makita Mitter Saw | Rp429.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

































































































































































/b0P102049396-6.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)

/jhP101518701-3.jpg)