Beli Makita Ga5020 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- DAIDO METAL DU Bushing A True Oilless Bearing with Extended DurabilityDeskripsi:DU BUSHING / MB DUDU-Bushings, A True oilless bearing with extended durabilityMaterial : RoHSSize : 3.0 x 3.0mm Up to 160.0 x 100.0mmPart Number : MB 0303 DU - MB 160100 DUUnit : Piece
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- PM Current TransformerDeskripsi:- Sesuai standard IEC 60044-1, casing terbuat dari ABS yang tidak terbakar (V-0)- Menggunakan material core grade M3- Setiap CT dilengkapi dengan test report untuk menjamin keakurasian produk- Ratio CT tercantum di body CT, menerima LV CT pesanan khusus- Sesuai untuk billing meter dan aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi (Class 0.5)- CT PM buatan indonesia diproduksi dengan QC sesuai dengan standard ISO 9001- PM-100/Ukuran busbar maksimum 10x100mm atau 30x80mm
Daftar Harga Makita Ga5020 Terbaru March 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BULL Armature for Makita Discgrinder GA Series | Rp169.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Cordless Angle Grinder | Rp4.799.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/P101000154-1.jpg)