Beli Magnetic Drill Bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk hampir semua material kerja pengepasan dalam, seperti beton, kerja tembok, bata, eternit, bahan bangunan ringan, material berlapis-lapis, keramik dan ubin, kayu, plastik, lembaran logam, aluminiumHasil sempurna ketika pengeboran dengan atau
    atribut:
    • Drill Bit Color: Blue
  3. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  5. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  6. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  7. Kennedy Torsion Quick Magnetic Bit Holder
    Mulai

    Rp139.900

    Kennedy Torsion Quick Magnetic Bit Holder
    Deskripsi:
    For use with the Kennedy Torsion Bit Set (573-646)
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Shank Shape: Hex
  8. KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  9. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  10. Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    66%
    Mulai

    Rp72.900

    Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)
    atribut:
    • Material: Ordinary steel
    • Total Length (mm): 65
    • Groove Length (mm): 25
    • Purpose of Use: For installation of corrugated sheet hooks.
  11. Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    61%
    Mulai

    Rp77.900

    Star-M Drill Bit Taper Point for Wood (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Impact drivers and electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  12. NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp419.900

    NACHI Set Mata Bor Ironwork (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Material: High speed high speed steel HSSg
    • Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
  13. TRUSCO Alpha Magnetic Holding Base
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

    TRUSCO Alpha Magnetic Holding Base
    Deskripsi:
    - Compact, high magnetic force inexpensive magnet holder base. The adsorption surface is a V-shaped structure that also adsorbs to pipes and round bar. Can be used widely as a switching type magnet holder that can turn ON/OFF magnetic force.
  14. Kennedy Hexagonal Nut Driver Magnetic 1/4inch Dr (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp51.900

    Kennedy Hexagonal Nut Driver Magnetic 1/4inch Dr (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    1/4 Inch quick change hexagon nut setters with strong magnetic adhesion. For use on hexagon headed screws, bolts and nuts. Manufactured from chrome vanadium steel. Compatible with impact drill/drivers.
  15. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp9.900

  16. TRUSCO Magnetic Screw Catch
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Magnetic Screw Catch
    Deskripsi:
    -The screw always stops constantly against the surface.-Since the screw lock is completely locked with the bit with the automatic lock function, the output dimension of the bit does not change when using the impact screwdriver.-Even with long screw, you c-Double End Drill Bit [[(+)]]No. 2 x 65 Bit with 1 Piece
    atribut:
    • Total Length: 65mm
    • Content: Double End Drill Bit [[+]]No. 2 x 65 Bit with 1 Piece
  17. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    TRUSCO Magnetic Holder (Pin Magnet)
    Deskripsi:
    -Can be used in a wide range such as drawings, rulers, paper type holders, memo holders, cable hangers etc.-Can be useful in various scenes because it is widely application and easy to use. -Organization of equipment, cable hangings and so on.
  19. BAHCO Screwdriver Magnetic Bit Holder (Obeng)
    Mulai

    Rp649.900

    BAHCO Screwdriver Magnetic Bit Holder (Obeng)
    Deskripsi:
    Ergo handle with elastomer based on ergonomics that is gentle to the hands. Entirely quenched and the tip has a black-point finish. Both ends of the handle are color coated and will not fade.
    atribut:
    • Shaft Length: 118mm
    • Total Length: 240mm
    • Opposite Side: 6.35mm
  20. Sellery Magnetic Nut Setter
    39%
    Mulai

    Rp84.900

    Sellery Magnetic Nut Setter
    Deskripsi:
    > Chrome vanadium steel> Fits for power electric tool, air tool and bit holder screwdriver
    atribut:
    • Size: 8 mm
    • Drive: 1/4 inch
Daftar Harga Magnetic Drill Bit Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Lurus)Rp29.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
Kennedy Torsion Quick Magnetic Bit HolderRp139.900
KRISBOW Magnetic Core Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp18.999.900
BOSCH Kepala BorRp98.900
Star-M Corrugated Sheet Drill Bit with Hexagon Shank (Mata Bor Atap)Rp72.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)