Beli M5801 Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- Makita T.C.T.Saw Blade For Woodatribut:
- Size: 255 X 40T
- Sherwood Set Mata Bor HSSatribut:
- Material: High Speed Steel
- System of Measurement: Metric
- Case Type: Metal Case
- Flute Construction: Ground Flute
- Finish/Coating: Black Oxide
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
Daftar Harga M5801 Makita Terbaru January 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp2.899.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.499.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.199.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/P101578385-1.jpg)