Beli M5 Helicoil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 10
- SPREW Repair KitDeskripsi:-This set can be used for correcting internal thread from M3 to M10 and for sprue machining.-To repair broken internal thread.-Sprue: M3-0.5X1.5DNS, M4-0.7X1.5DNS, M5-0.8X1.5DNS, M6-1.0X1.5DNS, M8-1.25X1.5DNS, M10-1.5X1.5DNS (10 each)-Tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10 (#2) (1 each)-Insertion tool: 1 Main Body, Tip (1 each for M3, M4, M5, M6, M8 and M10)
- Nippon Screw SprewDeskripsi:Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.atribut:
- Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
- JTC 5 Sizes Thread Repair KitDeskripsi:Contents : - 25pcs-M6x1.0x8L- 25pcs-M8x1.25x10.8L- 25pcs-M10x1.25x13.5L- 25pcs-M10x1.5x13.5L- 10pcs-M12x1.25x16.3L- 5pcs-Twist drills- 5pcs-Breaking pin tool - 5pcs-Screw tap- 5pcs-Installation tool.
- SPREW Repair packDeskripsi:Usage:To repair internal threads damagedatribut:
- Purpose of Use: To repair broken internal thread.
- Kennedy Threading InsertsDeskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
- Yoshinobu Spring Washer WhiteDeskripsi:Ring per dari THE ini memiliki variasi ukuran M3 - M24 yang biasa digunakan di semua perusahaan manufaktur yang ada proses permesinanatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- NACHI Mata Tapatribut:
- Grade: JIS class 2
- Screw Type: M
- Material: High speed high speed steel HSS
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Tap Ulir)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
Daftar Harga M5 Helicoil Terbaru March 2026
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| HTD Helicoil Hand Tap HSS STI | Rp179.900 |
| Yamawa Hand Tap (M) Ht | Rp139.900 |
| Kennedy Threading Inserts (Pk-10) | Rp67.900 |
| Kennedy Thread Repair Kit | Rp1.099.900 |
| SPREW Extraction Tool | Rp299.900 |
| SPREW Repair Kit | Rp8.899.900 |
| Nippon Screw Sprew | Rp509.900 |
| SPREW Insertion Tool (P Type) | Rp939.900 |
| JTC 5 Sizes Thread Repair Kit | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 25/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)

%20Ht/P102804115-1.jpg)
/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-10)/9yP103143358-7.jpg)

/Extraction%20Tool/SPREW%20Extraction%20Tool/P102030875-1.jpg)
/SPREW%20Repair%20Kit/P102733279-1.jpg)
/Nippon%20Screw%20Sprew/P102030837-1.jpg)
/Alat%20Penyisipan/SPREW%20Insertion%20Tool%20(P%20Type)/ngP102030844-2.jpg)

/P102030868-1.jpg)
/SPREW%20Repair%20pack/P102030851-1.jpg)



/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)


/5vP102094211-2.jpg)